絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
155件中 121155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    吊クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
    用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600
  • 柱吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    柱吊クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    用途コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
  • 水平吊専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平吊専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
    用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用にトラスコ品番851-6180質量(kg)6寸法d(mm)26寸法A(mm)80寸法t(mm)19寸法B(mm)45有効寸法(mm)3~40
  • 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。 敷鉄板の水平移動に最適です。
    トラスコ品番851-6181質量(kg)9寸法d(mm)25寸法A(mm)113寸法t(mm)19寸法B(mm)50有効寸法(mm)5~48
  • 縦つり専用クランプ S型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ S型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様レバーロック付
  • 縦つり専用クランプ R型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ R型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    仕様安全ロック付トラスコ品番851-6196質量(kg)5.7有効寸法(mm)12~34
  • 縦つり専用クランプ ASTL型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ ASTL型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
    用途形鋼・縦つり専用に仕様形鋼・縦つり専用
  • 縦つり専用クランプ 300K 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ 300K

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付トラスコ品番851-6195質量(kg)1.5寸法d(mm)30寸法A(mm)48寸法t(mm)10寸法B(mm)18有効寸法(mm)2~16
  • 縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付
  • 縦つりクランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ 2t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    仕様安全ロック付トラスコ品番851-6197質量(kg)9有効寸法(mm)12~42
  • 横つり専用クランプ C型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ C型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    軽量・小形の横吊り専用クランプです。
    用途フランジの短い軽量形鋼等に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6145質量(kg)1.8有効寸法(mm)2~20
  • 横つり専用クランプ 8.0t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 8.0t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。 とんぼ作業可能です。
    用途鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に仕様安全ロック付・2点吊り用トラスコ品番851-6133質量(kg)40寸法d(mm)104寸法A(mm)116寸法t(mm)26寸法B(mm)70有効寸法(mm)20~67
  • 横つり専用クランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 2t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
    用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6169質量(kg)11寸法d(mm)60寸法A(mm)77寸法t(mm)16寸法B(mm)40有効寸法(mm)5~37
  • 横つり専用クランプ 0.35 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 0.35

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
    用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6167質量(kg)1.5寸法d(mm)25寸法A(mm)39寸法t(mm)12寸法B(mm)17有効寸法(mm)2~15
  • 横つり・縦つり兼用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり・縦つり兼用型クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    用途横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に仕様安全ロック付・2点吊り用
  • ねじ式万能型クランプ 5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ 5t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に仕様ねじ式万能型クランプトラスコ品番851-6191質量(kg)11有効寸法(mm)14~55
  • ねじ式万能型クランプ 2.5 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ 2.5

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
    トラスコ品番851-6190質量(kg)6.8寸法d(mm)35寸法A(mm)78寸法t(mm)30寸法B(mm)48有効寸法(mm)3~42
  • クランプ UC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ UC型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。
    用途U字溝やL型ブロックの吊り上げに
  • クランプ SCPA型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ SCPA型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    溶接構造のねじ式クランプです。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用にトラスコ品番851-6208質量(kg)5.1有効寸法(mm)5~54
  • クランプ NM型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ NM型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    無傷縦つりクランプです。
    トラスコ品番851-6189質量(kg)9有効寸法(mm)3~25
  • クランプ LC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ LC型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    L型ブロック吊りです。
    有効寸法(mm)180~190
  • U字溝吊りクランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    U字溝吊りクランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    64,980税込71,478
    1組(2台)
    当日出荷
    使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
    用途U字溝吊り。トラスコ品番107-1998質量(kg)12寸法L(mm)458寸法H(mm)125
  • 形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
    用途H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。仕様形鋼・縦吊り専用トラスコ品番363-1117質量(kg)11寸法L(mm)210寸法H(mm)319寸法D(mm)70寸法H2(mm)96
  • 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横吊り専用クランプ ロックスプリング付

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
    用途形鋼の立て起こし・運搬に。仕様横吊り専用
  • レンフローねじ式万能型クランプ0.75t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    レンフローねじ式万能型クランプ0.75t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。トラスコ品番165-7283質量(kg)2.6寸法L(mm)151寸法H(mm)129寸法d(mm)28寸法D2(mm)28寸法h2(mm)60
  • 縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
    種別立吊
  • 縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
    種別立吊
  • クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
  • クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    65,980税込72,578
    1組(2個)
    6日以内出荷
    種別立吊クランプ
  • ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
    種別立吊・横吊兼用
  • 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
    種別横吊
  • 横つり専用クランプ(ロックスプリング付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ(ロックスプリング付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    種別横吊
  • 異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
    質量(kg)9.4
  • 縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
    種別立吊
  • 形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十
    種別立吊