カテゴリ

  • 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
  • 二葉製作所(35)
  • イーグルクランプ(28)
  • スーパーツール(21)
  • 未来工業(15)
  • ニムラ(14)
  • 象印チェンブロック(12)
  • ネグロス電工(9)
  • マグナアロイアンドリサーチ(9)
  • 神戸製鋼(6)
  • Festo(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • 三菱電機(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • 三桂製作所(4)
  • エスコ(3)
  • スリーエッチ(3)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i鋼」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横つり専用クランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 2t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
    用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6169質量(kg)11寸法d(mm)60寸法A(mm)77寸法t(mm)16寸法B(mm)40有効寸法(mm)5~37
  • 横つり専用クランプ 0.35 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 0.35

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
    用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6167質量(kg)1.5寸法d(mm)25寸法A(mm)39寸法t(mm)12寸法B(mm)17有効寸法(mm)2~15
  • 形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
    用途H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。仕様形鋼・縦吊り専用トラスコ品番363-1117質量(kg)11寸法L(mm)210寸法H(mm)319寸法D(mm)70寸法H2(mm)96
  • 横つり専用クランプ 0.5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ 0.5t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
    用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番468-8589質量(kg)2.4寸法d(mm)45寸法A(mm)47寸法t(mm)14寸法B(mm)20有効寸法(mm)2~18
  • レンフローねじ式万能型クランプ0.75t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    レンフローねじ式万能型クランプ0.75t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。トラスコ品番165-7283質量(kg)2.6寸法L(mm)151寸法H(mm)129寸法d(mm)28寸法D2(mm)28寸法h2(mm)60
  • ねじ式万能型クランプ 5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ 5t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に仕様ねじ式万能型クランプトラスコ品番851-6191質量(kg)11有効寸法(mm)14~55
  • ねじ式万能型クランプ 2.5 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ 2.5

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
    トラスコ品番851-6190質量(kg)6.8寸法d(mm)35寸法A(mm)78寸法t(mm)30寸法B(mm)48有効寸法(mm)3~42
  • 穴つり専用クランプJSG型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    穴つり専用クランプJSG型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
    用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。仕様ワンタッチ式材質特殊合金鋼寸法t(mm)9寸法D(mm)13
  • ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
    種別立吊・横吊兼用
  • 形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    形鋼つり専用クランプ(とんぼ作業可能)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・H型鋼及びI型鋼の移動、反転、積み降し、ビームや構造物のつり上げ積み重ね等に最適です。・このクランプは簡易型ですので、取り扱いは、十
    種別立吊
  • 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
    種別横吊