絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

HARWIN

HARWINのページです。HARWINは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列 HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列

    HARWIN
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(100個)
    当日出荷
    長さ(mm)5幅(mm)2.4色赤タイプジャンパソケットピッチ(mm)2.54シリーズM7581深さ(mm)6行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金
  • M50-3601042 HARWIN

    M50-3601042

    HARWIN
    ¥439税込¥483
    1個
    翌々日出荷
  • M50-3600542 HARWIN

    M50-3600542

    HARWIN
    ¥259税込¥285
    1個
    翌々日出荷
  • M20-6102045 HARWIN

    M20-6102045

    HARWIN
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 六角スペーサ:長さ14mm M3 HARWIN

    HARWIN 六角スペーサ:長さ14mm M3

    HARWIN
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。材質ガラス繊維強化PET内径(Φmm)2.95対辺(mm)6.35本体高さ(mm)14ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着 HARWIN

    HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着

    HARWIN
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズM20端子種別圧着動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85ワイヤー最大22AWG、最小30AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品M20コネクタハウジング
  • HARWIN 端子 Geckoシリーズ メス 圧着 HARWIN

    HARWIN 端子 Geckoシリーズ メス 圧着

    HARWIN
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    シリーズGecko端子種別圧着接触抵抗(mΩ)最大25動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+150ワイヤー最大26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき金併用可能製品Geckoコネクタハウジング
  • HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M50端子種別はんだ適合サイズ(mm)(ピン長)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z125-901 HARWIN

    Z125-901

    HARWIN
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M50-3102045 HARWIN

    M50-3102045

    HARWIN
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
  • M50-3001045 HARWIN

    M50-3001045

    HARWIN
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
  • M20-9993645 HARWIN

    M20-9993645

    HARWIN
    ¥259税込¥285
    1個
    翌々日出荷
  • M20-9983645 HARWIN

    M20-9983645

    HARWIN
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
  • M20-9963645 HARWIN

    M20-9963645

    HARWIN
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
  • M20-9953646 HARWIN

    M20-9953646

    HARWIN
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
  • M20-9953645 HARWIN

    M20-9953645

    HARWIN
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応