絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HARWIN

HARWINのページです。HARWINは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在187件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列 HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列

    HARWIN
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    長さ(mm)5幅(mm)2.4タイプジャンパソケットピッチ(mm)2.54シリーズM7581深さ(mm)6行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
  • スプリングコンタクト HARWIN HARWIN

    スプリングコンタクト HARWIN

    HARWIN
    349税込384
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123 HARWIN

    ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123

    HARWIN
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 1.27mm長さ = 16.35mm本体材質 = ピアノ線, りん青銅, スチール許容電流値 = 1.5A接触抵抗 = 100MΩプローブチップタイプ = ニードルRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様シュラウドソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズソケットのヘッダはM50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-1184 681-1184 ) M52-500/505/510/515シリーズソケットのヘッダはM52-xxxxxxP/S/V/Wxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3001 681-3001 ) M50-430シリーズソケットのヘッダはM50-490シリーズソケットピンヘッダとかん合タイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.27シリーズM50-3定格電圧(V)150ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート ケーブルマウント HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート ケーブルマウント

    HARWIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    タイプ電線対基板取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別圧着定格電流(A)3材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm

    HARWIN
    429税込472
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズM22端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • M50-3601042 HARWIN

    M50-3601042

    HARWIN
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
  • M50-3600542 HARWIN

    M50-3600542

    HARWIN
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • M20-6102045 HARWIN

    M20-6102045

    HARWIN
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILソケット HARWIN 2.54mm ピッチ 8 ピン HARWIN

    DILソケット HARWIN 2.54mm ピッチ 8 ピン

    HARWIN
    879税込967
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。長さ(mm)10.1幅(mm)10.02、【列】7.62寸法(mm)10.1×10.02×4.2取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54フレームオープンフレーム端子種別はんだ定格電流(A)1深さ(mm)4.2方向垂直ピンタイプスタンダードコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき
  • DILソケット HARWIN 2.54mm ピッチ 32 ピン HARWIN

    DILソケット HARWIN 2.54mm ピッチ 32 ピン

    HARWIN
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。長さ(mm)40.6幅(mm)17.64、【列】15.24寸法(mm)40.6×17.64×4.2取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54シリーズD2フレームオープンフレーム端子種別はんだ定格電流(A)1深さ(mm)4.2方向垂直ピンタイプスタンダードコンタクト数32RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき
  • DILソケット HARWIN 2.54 mm 7.62 mm ピッチ HARWIN

    DILソケット HARWIN 2.54 mm 7.62 mm ピッチ

    HARWIN
    449税込494
    1個ほか
    7日以内出荷
    幅(mm)10.02、【列】7.62取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54 、 7.62フレームオープンフレーム端子種別はんだ定格電流(A)1深さ(mm)2.8方向垂直ピンタイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき金、 ニッケルの上に錫
  • HARWIN, ロボットケーブル HARWIN

    HARWIN, ロボットケーブル

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用(代表品番< 681-3067') 681-3067コネクタA圧着コネクタジェンダー(コネクタAハウジング)ソケット
  • HARWIN 六角スペーサ:長さ14mm M3 HARWIN

    HARWIN 六角スペーサ:長さ14mm M3

    HARWIN
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。材質ガラス繊維強化PET内径(Φmm)2.95対辺(mm)6.35本体高さ(mm)14ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 六角スペーサ:長さ10mm M3 HARWIN

    HARWIN 六角スペーサ:長さ10mm M3

    HARWIN
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。材質ガラス繊維強化PET内径(Φmm)2.95対辺(mm)6.35本体高さ(mm)10ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 端子 M22シリーズ メス 圧着 HARWIN

    HARWIN 端子 M22シリーズ メス 圧着

    HARWIN
    769税込846
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    シリーズM22端子種別圧着ワイヤー最大24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品M22コネクタハウジング
  • HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着 HARWIN

    HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着

    HARWIN
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズM20端子種別圧着動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85ワイヤー最大22AWG、最小30AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品M20コネクタハウジング
  • HARWIN 端子 Geckoシリーズ メス 圧着 HARWIN

    HARWIN 端子 Geckoシリーズ メス 圧着

    HARWIN
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    シリーズGecko端子種別圧着接触抵抗(mΩ)最大25動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+150ワイヤー最大26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき併用可能製品Geckoコネクタハウジング
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm

    HARWIN
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ行数2シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列

    HARWIN
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数14ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 12極 2列 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 12極 2列

    HARWIN
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付きピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ定格電流(A)3行数2コンタクト数12ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 60極 3列 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 60極 3列

    HARWIN
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harwin Datamate J-Tek 3列基板ヘッダコネクタ. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列基板スルーホール実装ソケットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列基板ヘッダは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tek基板ヘッダのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のソケットコネクタに確実に接続するための3.5 mm基板実装ジャックスクリュー(縦型)又は5 mmジャックスクリュー(横型)付きの取り付けフランジと、パネル実装ジャックスクリューに組み付けるための溝付きナット(縦型)又は溝付きボルト(横型)が装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ヘッダの完全被覆コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ基板対基板、電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数3コンタクト数60RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列

    HARWIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M52端子種別はんだ定格電流(A)1シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装

    HARWIN
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2シリーズM22-63定格電圧(V)250ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズM22定格電圧(V)500ac端子種別はんだ定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm 垂直 スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm 垂直 スルーホール

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプ基板ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズM22定格電圧(V)500ac端子種別はんだ定格電流(A)2行数1コンタクト数14RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向き垂直コンタクトめっき金, ニッケルの上に錫
  • HARWIN 基板接続用ソケット M20 シリーズ 2.54mm 垂直 スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット M20 シリーズ 2.54mm 垂直 スルーホール

    HARWIN
    959税込1,055
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    タイプ基板ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1acボディ向き垂直
  • HARWIN 基板接続用ソケット H31シリーズ メス ワイヤラップ HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット H31シリーズ メス ワイヤラップ

    HARWIN
    8,398税込9,238
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様サブミニチュアラップソケット. ミニチュアラップソケット 非常に優れた耐振性シリーズH31端子種別ワイヤラップ接触抵抗(mΩ)最大10材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき
  • HARWIN 基板接続用ソケット Gecko シリーズ 1.25mm ストレート 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット Gecko シリーズ 1.25mm ストレート 表面実装

    HARWIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。タイプ電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)2.8行数2材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレート パネルマウント HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレート パネルマウント

    HARWIN
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate Mix-Tek Off The Shelf (OTS)ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate Mix-Tek OTSケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate Mix-Tek OTSケーブルコネクタキットは、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングと、12 AWGケーブルに適した緩い標準パワーコンタクトで構成されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプDatamate取付方式パネルマウントピッチ(mm)4シリーズDatamate Mix-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別圧着定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレート HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレート

    HARWIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate Mix-Tek Off The Shelf (OTS)ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate Mix-Tek OTSケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate Mix-Tek OTSケーブルコネクタキットは、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングと、12 AWGケーブルに適した緩い標準パワーコンタクトで構成されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ電線対基板取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)4シリーズDatamate Mix-Tek定格電圧(V)800ac/dc端子種別圧着定格電流(A)20行数1材質(コンタクト)銅合金コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harwin Datamate J-Tek 3列基板ソケットコネクタ. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列基板スルーホール実装ソケットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列基板ソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tek基板ソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)3行数3材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS)低周波数ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現する小型2 mピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製圧着コンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate J-Tekケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きのハウジングと、背面から挿入可能な緩い圧着コンタクトで構成されています。 メーカー型番M80-460-xxxxは、溝付きジャックスクリューと22 AWGワイヤ用の大口径の穴付き メーカー型番M80-461-xxxxは、溝付きジャックスクリューと24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴付き メーカー型番M80-466-xxxxとM80-486-xxxxは、背面壁の奥行きを5 mm拡張した設計で、背面を密閉できるようになっています。 M80-466-xxxxは、ジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施され、M80-486-xxxxは、六角溝のジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプDatamate取付方式パネルマウントピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別圧着定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット D01 シリーズ 2.54mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット D01 シリーズ 2.54mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    18,980税込20,878
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様1列ICソケット. 分割可能なICソケット、1列。 ピン径が0.40 → 0.56 mmのかん合に対応するソケット。取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズD01定格電圧(V)100ac、150dc端子種別ワイヤラップ定格電流(A)1行数1コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール

    HARWIN
    599税込659
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付方式スルーホールピッチ(mm)2端子種別はんだボディ向きストレート
  • HARWIN 基板コネクタコンタクト ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板コネクタコンタクト ストレート スルーホール

    HARWIN
    49,980税込54,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様小型ソケット. この非常に頑丈なソケットは、スズめっき黄銅製ボディにベリリウム銅コンタクトを備えています。タイプコンタクト取付方式スルーホールコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4 HARWIN

    HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4

    HARWIN
    889税込978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミド内径(Φmm)4.2本体径(mm)6.3本体高さ(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応