カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- トヨタ(12)
- CKD(6)
- グンゼ(3)
- 三菱ふそう(3)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- イスカル(1)
- カクダイ(1)
- グーリング(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- リンレイテープ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ワイドミュラー(1)
- ミツビシ(1)
- SAMTEC(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ホーリック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0783-20」の検索結果
特価

HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
HARWIN¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。仕様極数 = 40行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ RCPT 40POS 2.54MM 2列
HARWIN¥2,298税込¥2,5281個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:40 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1369-34