カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • U-KANAYA(9)
  • トヨタ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「206070-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060700 HARWINHARWIN コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060700HARWIN
28,980税込31,878
1袋(1000個)
5日以内出荷
コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 7行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 17.98mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPORoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070600 HARWINHARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070600HARWIN
579税込637
1袋(10個)
5日以内出荷
コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.44mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPORoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070600 HARWINHARWIN コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070600HARWIN
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:15.44mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
120/70-12 130/70-12特集