カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(178)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(73)
  • SMC(70)
  • アズワン(42)
  • グリーンクロス(16)
  • タンガロイ(33)
  • ニッサン(110)
  • フジックス[縫製用品](19)
  • ホンダ(1,728)
  • 三菱マテリアル(38)
  • 京セラ(43)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • 旭計器工業(66)
  • 第一計器(60)
  • 長野計器(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「301m」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600

    HARWIN
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )
    仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M40-11併用可能製品 = M40シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9mm幅 = 2.8mmハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800

    HARWIN
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )
    仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M40-11併用可能製品 = M40シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 11mm幅 = 2.8mmハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020300 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020300

    HARWIN
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020400 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020400

    HARWIN
    ¥57,980税込¥63,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 8.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000

    HARWIN
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 M22-3011000 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 M22-3011000

    HARWIN
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
    仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100600

    HARWIN
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M40-11●併用可能製品:M40シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:9mm●幅:2.8mm●ハウジング材質:PBT●ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800

    HARWIN
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 1mm●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●シリーズ: M40-11●併用可能製品: M40シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 11mm●幅: 2.8mm●ハウジング材質: PBT●ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000

    HARWIN
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M22-30●併用可能製品:M22シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:20.4mm●幅:4.1mm●ハウジング材質:ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN コネクタハウジング メス M22-30シリーズ HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング メス M22-30シリーズ

    HARWIN
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズのSILハウジングはM22-201/203シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 ) M22-302シリーズのDILハウジングはM22-202/204シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3297 681-3297 及び ; 681-3326 681-3326 ) シェルは圧着端子とかん合(品番 ; 547-3245 547-3245 )(すずめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金めっき))幅(mm)4.1ピッチ(mm)2シリーズM22-30深さ(mm)7.1材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M22シリーズコネクタ
  • HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 M22-3011000 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 M22-3011000

    HARWIN
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M22-30●併用可能製品:M22シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:20mm●幅:2mm●ハウジング材質:ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102 HARWIN

    HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102

    HARWIN
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102 HARWIN

    HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102

    HARWIN
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
    仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102 HARWIN

    HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102

    HARWIN
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102 HARWIN

    HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102

    HARWIN
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
    仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応