カテゴリ
- 自動車純正部品(224)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
- バイク純正部品(122)
- 農業機械(80)
- メカニカル部品(70)
- バイク部品(50)
- 制御機器(45)
- 機構部品(44)
- 科学研究・開発用品(34)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 自動車補修部品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- オフィス家具(22)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 測定用品(16)
- 切削工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 梱包用品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- エンジン工具(9)
- 物流用品(8)
- 安全用品(8)
- 事務用品(7)
- 自転車部品(6)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 縫製用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 電気材料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- カー用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ALCANhands(18)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(21)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- CKD(21)
- IKO(日本トムソン)(48)
- MAZDA(マツダ)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(74)
- エスコ(56)
- ジョインテックス(15)
- トヨタ(45)
- ニッサン(51)
- ハリケーン(17)
- ホンダ(118)
- ミツビシ(69)
- 三菱電機(24)
- 大阪魂(11)
- 新ダイワ(14)
- ブランドをもっと見る
「301c」の検索結果

クランプメータ AC600A FLUKE-301C
フルーク(FLUKE)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷コンパクトなデザインのクランプメーター AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能 暗い場所でも明るくクリアな表示 真の実効値によるAC電圧電流測定が可能用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可)周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
カゴAU-301C用
アイワ医科工業¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810201●外形寸法(取手・足寸法除):横400×奥260×高130mm●備考(共通器種):AU-301CO・AU-308CB・AU-308C・AU-308COアズワン品番67-3155-71
お代理さま/TOTO US301C/401C改装用
ミナミサワ¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301C)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシール


収縮チューブ
(848件のレビュー)¥74税込¥811パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301C)
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷型式VNA3ポート数2ポート材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(20A) 3/4ブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼![指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881423-200123-02.jpg)
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり
PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)¥209税込¥2301パック(5個)当日出荷2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14色ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個繰り返し・詰め替え対応![指サック メクリッコキャッチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821726-180604-02.jpg)
指サック メクリッコキャッチ
PLUS(プラス)[文具](23件のレビュー)¥209税込¥2301袋(4個)当日出荷今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。材質TPE繰り返し・詰め替え対応
EL-C301(W)EL-C301(B)EL-C301(P)EL-C302(W)EL-C302(B)EL-C303(NB)EL-C303(DB)用 フィルターカートリッジ
TEKNOS¥2,198税込¥2,4181個当日出荷加湿器の交換用フィルターカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ソフトダウンステー SDS-C301N型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付材質ABS樹脂/鋼質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5本)当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。![指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72168419-260213-02.jpg)
指サック メクリッコ シリコンタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥229税込¥2521袋(5個)当日出荷伸びて指先にきゅっ!だから、しっかりめくれる!。男性でも女性でも使いやすいカラーリング・指につけていても目立ちにくいクリアカラー。伸びて指先にきゅっと、しっかりフィットするので、”紙がスムーズ”にめくれます。他の作業もしやすい絶妙な摩擦力です。リング形状なので長時間付けたままでもムレにくく、爪の長い方でも安心。ゴム臭くないシリコンタイプ。材質シリコンゴム長さ(mm)14入数(個)5入り(クリアホワイト1、ライトブルー2、ブルー2)
スライドレール C301-1930
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
深溝玉軸受 6300番台 CM
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
セラミックベアリング
KMT(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷品質を維持してコストダウンを実現。 ジルコニアセラミック製ベアリングです。材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301
シャープ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
ワンダーガン ハンドタイプ (カプラ付)
オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式)
上杉輸送機(17件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。 軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。材質(車輪)ゴム材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール特性騒音対策、防錆騒音対策ありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダブルスライドレール”C301”(中荷重用)
日本アキュライド¥6,998~税込¥7,698~1箱(2本)当日出荷から6日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。奇数品番は基本的に受注生産品です。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
C301J/C303J/C622Rチェア用両肘セット(肘のみ)(組立サービス付き)
ジョインテックス¥4,198税込¥4,6181組4日以内出荷ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA「組立有料サービス付」。 腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。用途C301・303・622用仕様左右各1本材質樹脂成型品色ブラック品番192-890サービス分類組立・設置・取付
C301J/C303J/C622Rチェア用両肘セット(肘のみ)(組立サービスなし)
ジョインテックス¥4,198税込¥4,6181組4日以内出荷ジョインテックスの事務用チェア「C3シリーズ」、「C622R」用オプションの両肘セット(肘のみ)/C3-LA。 腕をしっかりと支える固定タイプのループ肘。用途C301・303・622用仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)、組立必要工具:プラスドライバー材質樹脂成型品色ブラック品番192-773
ハンドトラック 台車
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車質量(kg)14.5車輪径(Φmm)130タイプ折り畳み式積載荷重(kg)300床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910材質(ハンドル)鋼滑り止め効果有り荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策静音クッション材質(荷台)樹脂
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥329税込¥3621個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
三ツ折り型ルーペZ型
京葉光器(LEAF)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷折りたたみ式拡大鏡で持ち運びが容易です。用途繊維の織り目、検査など。トラスコ品番219-1342寸法(mm)(レンズ)28測定範囲25mm質量(g)62種類縞見ルーペ倍率(倍)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×49×53最小目盛1mm
バルブ開閉札
日本緑十字社¥2,498税込¥2,7481組(10枚)当日出荷特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 (標示板の色・サイズは定められていません)材質PET寸法(mm)60×40×1質量(g)35取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階
YAMAZEN(山善)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)43/47(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48![指サック メクリッコキャッチ タイプミックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05673704-220912-02.jpg)
指サック メクリッコキャッチ タイプミックス
PLUS(プラス)[文具]¥319税込¥3511袋(6個)当日出荷キャップ型・リング型をセットにしたタイプミックス 1.指を柔らかく包みズレずにフィット 2.まさつ力2倍※の新素材が紙をしっかりキャッチ 3.男性でも女性でも使いやすく、汚れが目立ちにくいネイビーブルー 2タイプ使うことで作業効率のUP 蒸れにくく、圧迫感の少ないメクリッコキャッチで、長時間の使用も快適に色ネイビーブルー材質(本体)TPE繰り返し・詰め替え対応
アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥9,009税込¥9,9101箱(5個)欠品中コードレスタイプのリストストラップです。 バンドは導電繊維入りゴムバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。トラスコ品番818-8089寸法(mm)28×40×14質量(g)約20コードなしアズワン品番1-4266-51材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)
日本アキュライド(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
交換用ファイバーストーンチップ
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
横押し型トグルクランプ(横レバー)
(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストローク(mm)16.2材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)54タイプ横押し型最高高さ(mm)17材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)102.9ハンドル操作角度(°)180販売区分業務用
最大積載質量300kg 折りたたみ台車 フットブレーキ付き
アルインコ¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。フットパーキングなので足ですぐに停められます。用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車ブレーキフットパーキング付質量(kg)16.5車輪径(Φmm)130タイプ折り畳み式ブレーキ有無有り積載荷重(kg)300床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910材質(ハンドル)鋼滑り止め効果有り荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策静音クッション材質(荷台)樹脂
...










![指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881423-200123-02.jpg)
![指サック メクリッコキャッチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821726-180604-02.jpg)




![指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72168419-260213-02.jpg)



















![指サック メクリッコキャッチ タイプミックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05673704-220912-02.jpg)