カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(13)
- 七星科学研究所(3)
- ハスクバーナ(3)
- アズワン(2)
- 中興化成工業(2)
- 作新工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- セイキ販売(1)
- Igus(イグス)(1)
- AFAM(アファム)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PROST's(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3m 5425」の検索結果

HARWIN ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 M50-3502542
HARWIN¥72,980税込¥80,2781箱(120個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Archer M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●テールピン長: 2.3mm●対応ピン長: 3.0mm●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 M50-3602542
HARWIN¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ: Archer M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●対応ピン長: 3.0mm●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応