カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • GATOR Case(6)
  • ハスクバーナ(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • セメダイン(2)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • スーパーツール(1)
  • ソーラー(1)
  • TRUSCO(1)
  • パイロット(1)
  • フルプラ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 8542」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642

    HARWIN
    6,298税込6,928
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mm
    仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642

    HARWIN
    5,998税込6,598
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8540842 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8540842

    HARWIN
    7,298税込8,028
    1セット(21個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
3m 4240特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m 4240