HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642
- 仕様
- ●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ















