カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • FCT - A MOLEX COMPANY(2)
  • WIDIN(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • スズキ(2)
  • スバル(3)
  • トヨタ(7)
  • ノーブランド(2)
  • ピカコーポレイション(1)
  • ホンダ(27)
  • 三菱ふそう(4)
  • 三菱電機(1)
  • 京セラ(3)
  • 内外電機(5)
  • 日栄インテック(4)
  • 日野自動車(2)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
  • 河村電器産業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7040-20」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

    HARWIN
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
    仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 赤行数 = 1長さ = 6.3mm幅 = 5mm深さ = 2.3mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

    HARWIN
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
    仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 6.3mm幅 = 5mm深さ = 2.3mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

    HARWIN
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 赤●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

    HARWIN
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応