カテゴリ
- 自動車純正部品(63)
- 制御機器(57)
- メカニカル部品(36)
- 農業機械(23)
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(8)
- トラック純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- U-KANAYA(7)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- イマオコーポレーション(1)
- スバル(6)
- トヨタ(57)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(16)
- 三菱(2)
- 三菱ふそう(4)
- 三菱電機(3)
- 京セラ(1)
- 伊東電機(36)
- 内外電機(19)
- 日野自動車(3)
- 河村電器産業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7050-20」の検索結果

SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
制御盤キャビネット
内外電機(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1面当日出荷から7日以内出荷屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。材質ボディ:鉄扉形式片開き仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
スピードグラスTM ヘッドバンド
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。用途ヘッドバンドトラスコ品番544-9771適合本体G5-02
盤用キャビネット BX
河村電器産業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG
河村電器産業¥96,980税込¥106,6781個当日出荷から22日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質ステンレス製色ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ
LUKAS¥839税込¥9231本翌日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
盤用キャビネット FX
河村電器産業¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ネジラーペンチ
メリー¥5,298税込¥5,8281丁3日以内出荷刃先はダイヤモンドホイールで研磨、VVF(VA線)や平線等も楽々切断。先端部で潰れたネジ・錆びついたネジ・ナットM14までをがっちり掴む。袴部で寸切りボルト3分(W3/8)のネジ山修正付。先端特殊ギザ構造。用途電気工事関連に。つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付けに。寸切りのネジ山修正に。トラスコ品番410-7794材質炭素鋼全長(mm)200取付穴落下防止用ひも取付穴:あり切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4
窓付盤用キャビネット RXM
河村電器産業¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から8日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm