カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • D'Addario(757)
  • 廣杉計器(256)
  • コガネイ(253)
  • MAC8(マックエイト)(204)
  • 日本モレックス(molex)(151)
  • EVANS(146)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(123)
  • ネオダクト(98)
  • SAMTEC(70)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(68)
  • 渡辺電機工業(67)
  • オンダ製作所(56)
  • JST(日本圧着端子製造)(46)
  • LINKMAN(44)
  • GB[制御機器](42)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(40)
  • Altrider (アルトライダー)(37)
  • ナカバヤシ(34)
  • RS PRO(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dda」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    579税込637
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M50端子種別はんだ適合サイズ(mm)(ピン長)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm

    HARWIN
    429税込472
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズM22端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm

    HARWIN
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm

    HARWIN
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ行数2シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M52端子種別はんだ定格電流(A)1シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 12極 2列 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 12極 2列

    HARWIN
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付きピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ定格電流(A)3行数2コンタクト数12ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列

    HARWIN
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数14ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列

    HARWIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
関連キーワード
pda特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pda