カテゴリ
- 学童・教育用品(104)
- 電気材料(98)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- APEM(1)
- D'Addario(95)
- NEC三菱(1)
- READY GO(1)
- SAMTEC(5)
- SHARKOON(1)
- SMC(2)
- SPARKFUN(10)
- STMicro(1)
- コガネイ(6)
- スイッチサイエンス(1)
- ネオダクト(98)
- フルネスジャパン(1)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(4)
- 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
「ddal」の検索結果

ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL80シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL50シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL40シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー
フルネスジャパン¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ダイナシリンダ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形
エレキギター弦
D'Addario¥1,198税込¥1,3181個当日出荷D’AddarioのEXL110BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .010、.0135、.017; ニッケル巻弦 - .025、.034、.046タイプ[Balanced Tension Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.0135、3rd:0.017、4th:0.025、5th:0.034、6th:0.046
液晶保護フィルム Panasonic レッツノートSR4 CF-SR4RDDAS 12.4インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RDDAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性ブルーライトカット反射防止
樹脂製 配線ダクト
ネオダクト¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)ほか4日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。定尺(mm)2000
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HDVJ-LDA-Aシリーズ。・HDV-LE/E2シリーズ。・HDV-LLDU3A/Dシリーズ。・HDV-LLDU3A/Nシリーズ。・HDV-LLDU3A/YMシリーズ。・HDV-LLDU3Aシリーズ。・HDV-SAMU3-Aシリーズ。・HDV-SAU3/VCシリーズ。・HDV-SAU3/Vシリーズ。・HDV-SQU3/VCシリーズ。・HDV-SQU3/Vシリーズ。・HD-PNTU3-B/TJシリーズ。・HD-PNTU3-Bシリーズ。・HD-PNTU3-Cシリーズ。・HD-PNTU3-GCシリーズ。・HD-PNTU3-Gシリーズ。・HD-PNTU3シリーズ。・HD-PSFU3/Nシリーズ。・HD-PSFU3シリーズ。・HD-PUSU3-Cシリーズ。・HD-PUSU3-Dシリーズ。・HD-PUSU3シリーズ。・HD-PZFU3-Aシリーズ。・HD-PZNU3シリーズ。・HD-PZU3-Cシリーズ。・HD-PZU3シリーズ。・HDT-AVU3/Vシリーズ。・HD-TDA/Nシリーズ。・HD-TDAシリーズ。・HD-TPA/Nシリーズ。・HD-TPAシリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HD-SHU3シリーズ。・HDS-PZNU3TV3シリーズ。・HD-SQS-A/Nシリーズ。・HD-SQS-Aシリーズ。・HDW-PDU3-Cシリーズ。・HDW-PDU3シリーズ。・HDW-PU3シリーズ。HDW-P500U3。HDW-PD1.0U3。HDW-PD1.0U3-C。HDW-PD2.0U3-C。HDW-PD500U3。HD-PNT500U3-B。HD-PNT500U3-B/TJ。HD-PNT500U3-BC。HD-PNT500U3-BJ。HD-PNT500U3-G。HD-PNT500U3-GC。HD-PNT500U3-GJ。HD-PNT500U3-L。HD-PNT500U3-LC。HD-PNT500U3-LJ。HD-PNT500U3-P。HD-PNT500U3-PC。HD-PNT500U3-PJ。HD-PNT500U3-R。HD-PNT500U3-RC。HD-PNT500U3-RJ。HD-PNT500U3-S。HD-PNT500U3-SC。HD-PNT500U3-SJ。HD-PNT1.0U3-B/TJ。HD-PNT1.0U3-BB。HD-PNT1.0U3-BBJ。HD-PNT1.0U3-BC。HD-PNT1.0U3-BG。HD-PNT1.0U3-BJ。HD-PNT1.0U3-BL。HD-PNT1.0U3-BP。HD-PNT1.0U3-BR。HD-PNT1.0U3-BRJ。HD-PNT1.0U3-BS。HD-PNT1.0U3-BSJ。HD-PNT1.0U3-GC。HD-PNT1.0U3-GJ。HD-PNT1.0U3-LC。HD-PNT1.0U3-LJ。HD-PNT1.0U3-PC。HD-PNT1.0U3-PJ。HD-PNT1.0U3-RC。HD-PNT1.0U3-RJ。HD-PNT1.0U3-SC。HD-PNT1.0U3-SJ。HD-PNT1.5U3-GB。HD-PNT2.0U3-GBC。HD-PNT2.0U3-GBJ。HD-PSF4.0U3-GB。HD-PSF4.0U3-GB/N。HD-PSF4.0U3-GW。HD-PUS1.0U3-BC。HD-PUS1.0U3-RC。HD-PUS1.0U3-RDD。HD-PUS1.0U3-SC。HD-PUS1.0U3-SVD。HD-PUS2.0U3-BC。HD-PUS2.0U3-RC。HD-PUS2.0U3-RDD。HD-PUS2.0U3-SC。HD-PUS2.0U3-SVD。HD-PUS500U3-B。HD-PUS500U3-R。HD-PUS500U3-S。HD-PZ1.0U3-B。HD-PZ1.0U3-BC。HD-PZ1.0U3-R。HD-PZ1.0U3-RC。HD-PZ1.0U3-S。HD-PZ1.0U3-SC。HD-PZ2.0U3-BC。HD-PZ500U3-B。HD-PZ500U3-BC。HD-PZ500U3-R。HD-PZ500U3-RC。HD-PZ500U3-S。HD-PZ500U3-SC。HD-PZF1.0U3-BKA。HD-PZF2.0U3-BKA。HD-PZN1.0U3-B。HD-PZN1.0U3-R。HD-PZN1.0U3-S。HD-PZN2.0U3-B。HD-PZN2.0U3-R。HD-PZN2.0U3-S。HDV-LLD1U3BA。HDV-LLD1U3BA/D。HDV-LLD1U3BA/N。HDV-LLD1U3BA/YM。HDV-LLD2U3BA。HDV-LLD2U3BA/D。HDV-LLD2U3BA/N。HDV-LLD2U3BA/YM。HDV-LLD3U3BA。HDV-LLD3U3BA/D。HDV-LLD3U3BA/N。HDV-LLD3U3BA/YM。HDV-LLD4U3BA。HDV-LLD4U3BA/D。HDV-LLD4U3BA/N。HDV-LLD4U3BA/YM。HD-SH12TU3。HD-SH16TU3。HD-SH18TU3。HD-SH1TU3。HD-SH2TU3。HD-SH3TU3。HD-SH4TU3。HD-SH6TU3。HD-SH8TU3。HDS-PZN1.0U3TV3。HDS-PZN2.0U3TV3。HDS-PZN500U3TV3。HD-SQS2U3-A。HD-SQS2U3-A/N。HD-SQS4U3-A。HD-SQS4U3-A/N。HD-SQS6U3-A。HD-SQS6U3-A/N。HD-SQS8U3-A。HD-SQS8U3-A/N。HDT-AV2.0TU3/V。HDT-AV4.0TU3/V。HDT-AV6.0TU3/V。HD-TDA2U3-B。HD-TDA2U3-B/N。HD-TDA4U3-B。HD-TDA4U3-B/N。HD-TDA6U3-B。HD-TDA6U3-B/N。HD-TPA1U3-B。HD-TPA1U3-B/N。HD-TPA2U3-B。HD-TPA2U3-B/N。HD-TPA4U3-B。HD-TPA4U3-B/N。HDVJ-LDA4U3-BA。HDV-LE2U3/E2。HDV-LE4U3/E2。HDV-SA1.0U3/V。HDV-SA1.0U3/VC。HDV-SA2.0U3/V。HDV-SA2.0U3/VC。HDV-SA3.0U3/V。HDV-SA3.0U3/VC。HDV-SA4.0U3/V。HDV-SA4.0U3/VC。HDV-SAM2.0U3-BKA。HDV-SAM3.0U3-BKA。HDV-SAM4.0U3-BKA。HDV-SQ1.0U3/V。HDV-SQ1.0U3/VC。HDV-SQ2.0U3/V。HDV-SQ2.0U3/VC。HDV-SQ3.0U3/V。HDV-SQ3.0U3/VC。HDV-SQ4.0U3/V。HDV-SQ4.0U3/VC。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートQR4 CF-QR4RDDAS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノートQR4 CF-QR4RDDAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RDDAS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノートSR4 CF-SR4RDDAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度
リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black
READY GO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Int色ブラック
クラシックギター弦(3セット)
D'Addario¥3,798税込¥4,1781セット5日以内出荷D'Addario EJ27N-3D Student Series Silverplated / Clear Nylon Normal(3セットパック)WEB販売用コメント。D'Addario EJ27N-3D は、クラシックギター初心者から中級者まで幅広く支持される Student Series のノーマルテンション弦を3セットまとめたパック。シルバープレーテッド銅巻きの低音弦と、クリアナイロンの高音弦を組み合わせ、バランスの良い音量と明瞭なトーンを実現します。押さえやすいテンションで、学習者や日常的な練習用として最適な定番モデルです。・Student Series のクラシックギター用ノーマルテンション弦。・シルバープレーテッド銅巻き低音弦で豊かで安定した響き。・クリアナイロン高音弦で明るくクリアなトーン。・押さえやすく、初心者にも扱いやすいノーマルテンション。・クラシック、ポピュラー、練習用として幅広く対応。・お得な3セットパックで交換頻度の高いプレイヤーにも便利。・型番:EJ27N-3D。・JANコード:0019954255619。・ゲージ:Normal Tension。・素材:。- 高音弦:Clear Nylon。- 低音弦:Silverplated Copper(シルバープレーテッド銅巻き)。・セット内容:3セット。・用途:クラシックギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。EJ27N-3D は、学習者や日常練習用として最適なノーマルテンション弦。扱いやすさと安定した音質を兼ね備えた、クラシックギターの定番モデルです。
クラシックギター用カポタスト
D'Addario¥4,398税込¥4,8381個欠品中PW-CP-04 NS Capo Classical は、D'Addario/Planet Waves のクラシックギター専用カポタスト。フラットで幅広い指板に対応し、マイクロ・テンションアジャスターにより均一な弦圧と高いチューニング安定性を実現する軽量アルミモデルのブラックカラー仕様。 。・クラシックギター専用のワイド幅設計でナイロン弦に最適。・フラット指板に対応したパッド形状で均一な弦圧を確保。・超軽量アルミニウム製でネックへの負担が少ない。・マイクロ・テンションアジャスター搭載で弦圧を細かく調整可能。・片手で素早く着脱できるスリムデザイン。・落ち着いたブラックカラーで視認性も良好。・品名:PW-CP-04 NS Capo Classical。・ブランド:D'Addario(Planet Waves)。・カテゴリ:カポタスト(クラシックギター用)。・用途:クラシックギターの演奏補助、ライブ、レコーディング。・特徴:クラシック専用ワイド幅、軽量アルミ、テンション調整機構、フラット指板対応。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954951795
ギターペダルチューナー
D'Addario¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷PW-CT-20 Chromatic Pedal Tuner は、D'Addario のフルカラー・ハイビジョンディスプレイ搭載ペダルチューナー。高速レスポンスと ±0.1 セントの高精度チューニング、トゥルーバイパス設計により、ライブステージでの視認性と音質を両立するプロ仕様モデル。 。・大型フルカラー・ハイビジョンディスプレイで高い視認性。・高速レスポンス&高精度クロマチックチューニング(±0.1 セント)。・トゥルーバイパス設計で音質劣化を防止。・堅牢なメタルハウジングでツアー使用にも対応。・フットスイッチでミュート/チューニング切替。・品名:PW-CT-20 Chromatic Pedal Tuner。・ブランド:D'Addario。・カテゴリ:チューナー(ペダルタイプ)。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954242435
ギターペダルチューナー
D'Addario¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷PW-CT-23 Chromatic Pedal Tuner+ は、D'Addario の高輝度フルカラーディスプレイ搭載ペダルチューナー。高速レスポンスと ±0.1 セントの高精度チューニング、トゥルーバイパス設計により、ライブステージでの視認性と音質を両立するプロ仕様モデル。 。・高輝度フルカラーディスプレイで暗いステージでも視認性抜群。・高速レスポンス&高精度クロマチックチューニング(±0.1 セント)。・トゥルーバイパス設計で音質劣化を防止。・堅牢なメタルハウジングでツアー使用にも対応。・フットスイッチでミュート/チューニング切替。・品名:PW-CT-23 Chromatic Pedal Tuner+。・ブランド:D'Addario。・カテゴリ:チューナー(ペダルタイプ)。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954314620
クラシックギター弦
D'Addario¥2,498税込¥2,7481セット5日以内出荷強靭なテンションが生み出す、かつてない響きと持続性。D'Addario XT Classicalエクストラハードテンションは、革新的なXTコーティングと高強度なコンポジットコア低音弦、精緻なPro-Arte高音弦を融合。ノンコーティングのような自然な演奏感を保ちつつ、従来の弦にはない驚異的な長寿命、優れたピッチ安定性、そして圧倒的なパワーを実現しました。ダイナミックな表現と最大の音量を求める、上級者やコンサートギタリストにおすすめの逸品です。・エクストラハードテンションによる最大の音量とパワー。・独自のXTコーティング技術がもたらす驚異的な長寿命。・自然なトーンとタッチフィーリングでノンストレスな演奏感。・優れたピッチ安定性と耐腐食性で常に最高のコンディション。・強化された強度で激しい演奏にも対応。・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦。・型番:XTC44。・シリーズ:XT Classical。・テンション:エクストラハードテンション。・ゲージ:.029, .033, .042, .030W, .036W, .047W。・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)。・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット。・JANコード:0019954309213
クラシックギター弦
D'Addario¥2,498税込¥2,7481セット5日以内出荷限りなくノンコーティング弦に近い感触と、驚異的な長寿命を両立。D'Addario XT Classicalシリーズは、独自のコーティング技術により、ナチュラルなトーンとタッチフィーリングを保ちつつ、かつてない弦寿命を実現しました。コンポジットコア低音弦と高精度なPro-Arte高音弦の組み合わせは、優れたピッチ安定性と耐腐食性を誇ります。長時間の演奏や練習でも劣化を感じさせず、常にベストなサウンドで演奏したいクラシックギタリストに最適な選択です。・独自のXTコーティング技術による圧倒的な長寿命。・ノンコーティング弦のようなナチュラルなトーンとタッチフィーリング。・コンポジットコア低音弦とPro-Arte高音弦による優れたピッチ安定性。・温度や湿度の影響を受けにくい高い耐腐食性。・強度が高く、切れにくい設計で安心して演奏に集中。・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦。・型番:XTC45。・シリーズ:XT Classical。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:.028, .032, .040, .028W, .035W, .044W。・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)。・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット。・JANコード:0019954309190
クラシックギター弦
D'Addario¥2,498税込¥2,7481セット5日以内出荷ノンコーティング弦の自然な響きと、圧倒的な長寿命を高次元で両立。D'Addario XT Classicalは、革新的なXTコーティング技術により、まるでノンコーティング弦のような演奏感と、驚異的な耐久性を実現しました。コンポジットコア低音弦と高精度なPro-Arte高音弦が生み出すサウンドは、優れたピッチ安定性と豊かな表現力を兼ね備えています。特にハードテンションは、より力強い鳴りとクリアな音色を求めるプレイヤーに最適。長時間の演奏でも劣化を気にせず、最高のパフォーマンスを引き出します。・独自のXTコーティング技術による非常に長い弦寿命。・ノンコーティング弦のような自然な感触と豊かな鳴り。・コンポジットコアとPro-Arteの組み合わせによる優れたピッチ安定性。・湿度や温度変化に強い高い耐腐食性。・ハードテンションによる力強いサウンドとクリアな音色。・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦。・型番:XTC46。・シリーズ:XT Classical。・テンション:ハードテンション。・ゲージ:.029, .033, .041, .029W, .036W, .046W。・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)。・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット。・JANコード:0019954309206
エレキギター弦
D'Addario¥4,398税込¥4,8381個(3セット)5日以内出荷D'Addarioマンドリン・ファミリー・ストリングスは、David Grisman、Mike Marshall、Ricky Skaggs、Ronnie McCoury、Doyle Lawson等、世界のトップ・マンドリン・ プレイヤー達に愛用されています。タイプ[Mandolin Strings, Phosphor Bronze, Medium, 11-40] E : .011/.011、A : .015/.015、D : .026/.026、G : .040/.040
エレキギター弦
D'Addario¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷D’AddarioのEXL120BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .009、.012、.015; ニッケル巻弦 - .022、.030、.040タイプ[Balanced Tension Super Light] 1st:0.009、2nd:0.012、3rd:0.015、4th:0.022、5th:0.030、6th:0.040
ベース弦
D'Addario¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。D'AddarioのEXL160BT Balanced Tensionベース弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のトーンに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラップといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、「The Player's Choice」として世界中のあらゆるジャンルのベースプレイヤーに選ばれているベース弦です。XLシリーズのワウンド弦は全て、デジタル制御された機械で作られており、優れたピッチ、クリアな基音、他に比べるもののない一貫性を保証するものとなっています。各弦は、際立ったブライトさで、マグネティックピックアップとの相性抜群のニッケルプレートスチール製の巻線が使用されており、その多彩なトーンで幅広いジャンルのプレイヤーに好まれています。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラッピング、どのような奏法にも適した均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ ニッケルプレートスチール製のラウンドワウンド弦で、際立ったブライトなトーン。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : ニッケル巻弦 - .050、.067、.090、.120
ベース弦
D'Addario¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。D'AddarioのEXL220BT Balanced Tensionベース弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のトーンに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラップといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、「The Player's Choice」として世界中のあらゆるジャンルのベースプレイヤーに選ばれているベース弦です。XLシリーズのワウンド弦は全て、デジタル制御された機械で作られており、優れたピッチ、クリアな基音、他に比べるもののない一貫性を保証するものとなっています。各弦は、際立ったブライトさで、マグネティックピックアップとの相性抜群のニッケルプレートスチール製の巻線が使用されており、その多彩なトーンで幅広いジャンルのプレイヤーに好まれています。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラッピング、どのような奏法にも適した均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ ニッケルプレートスチール製のラウンドワウンド弦で、際立ったブライトなトーン。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : ニッケル巻弦 - .040、.055、.070、.095
ベース弦
D'Addario¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。D'AddarioのEXL170BT Balanced Tensionベース弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のトーンに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラップといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、「The Player's Choice」として世界中のあらゆるジャンルのベースプレイヤーに選ばれているベース弦です。XLシリーズのワウンド弦は全て、デジタル制御された機械で作られており、優れたピッチ、クリアな基音、他に比べるもののない一貫性を保証するものとなっています。各弦は、際立ったブライトさで、マグネティックピックアップとの相性抜群のニッケルプレートスチール製の巻線が使用されており、その多彩なトーンで幅広いジャンルのプレイヤーに好まれています。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラッピング、どのような奏法にも適した均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ ニッケルプレートスチール製のラウンドワウンド弦で、際立ったブライトなトーン。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : ニッケル巻弦 - .045、.060、.080、.107
エレキギター弦
D'Addario¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷EXL115BT Nickel Wound,。Balanced Tension Medium, 11-50。EXL115BT Tension Chart。 Diameter Tension 。Item # Note Inches mm lbs kg。PL011 E 0.0110 0.2790 19.630 8.900。PL015 B 0.0150 0.3800 20.490 9.290。PL019 G 0.0190 0.4826 20.710 9.390。NW028 D 0.0280 0.7112 21.120 9.588。 A 0.0370 0.9398 20.230 9.184。 E 0.0500 1.2700 19.680 8.934。Description。D’AddarioのEXL115BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .011、.015、.019; ニッケル巻弦 - .028、.037、.050タイプ[Balanced Tension Medium] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.019、4th:0.028、5th:0.037、6th:0.050
クラシックギター弦
D'Addario¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷モダンなサウンドと正確なピッチで、クラシックギターに新たな表現力を。D'Addario Pro-Arte Carbon Normal Tensionは、新開発のフロロカーボン高音弦とパワフルなDynacore低音弦を組み合わせた革新的なセットです。高密度でハリのある高音弦は優れたピッチ安定性と素早いレスポンスを実現し、音抜けの良い突き抜けるようなモダンなサウンドを生み出します。ダイナミックなDynacore低音弦との組み合わせにより、現代のプレイヤーが求める理想的なバランスを提供します。・新開発フロロカーボン高音弦によるモダンで抜けの良いサウンド。・高密度でハリのあるテンションが優れたピッチ安定性を実現。・繊細なレスポンスで奏者の表現力を忠実に再現。・Pro-Arte Dynacore低音弦によるパワフルで豊かな響き。・ノーマルテンションでバランスの取れた演奏感。・製品名:D'Addario Pro-Arte Carbon クラシックギター弦。・型番:EJ45FF。・シリーズ:Pro-Arte Carbon / Dynacore。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:高音弦 .0240, .0272, .0331 / 低音弦 .028, .035, .044 (6弦セット)。・高音弦材:フロロカーボン (フッ化炭素)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット。・JANコード:0019954909413
クラシックギター弦
D'Addario¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷レコーディングに最適な、驚くほどノイズレスなクラシックギター弦。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Normal Tension EJ45LPは、独自の研磨プロセスにより巻線の表面を滑らかに仕上げることで、フィンガーノイズを極限まで削減。クリアナイロン高音弦と、新たにコンポジットコア材を採用した低音弦の組み合わせにより、暖かくバランスの取れたトーンと優れたイントネーションを実現します。ノーマルテンションで快適な演奏性を保ちながら、ダイナミックで洗練されたサウンドを提供。スタジオワークや静かな環境での演奏に特に力を発揮します。・独自の研磨によるライトリーポリッシュ加工でフィンガーノイズを大幅削減。・レコーディングや静かな演奏環境に最適。・コンポジットコア低音弦による優れた弦寿命とチューニング安定性。・クリアナイロン高音弦による正確なイントネーション。・ノーマルテンションによるバランスの取れた演奏感。・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦。・型番:EJ45LP。・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:高音弦 .0280, .0322, .0403 / 低音弦 .027, .033, .043 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0360) もセットに付属。・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)。・JANコード:0019954924713
テナーサックス用リード
D'Addario¥1,998税込¥2,1981箱6日以内出荷均質なケーン選別と精度の高いファイルドカットにより、明るくクリアな音色と滑らかなレスポンスを実現する Royal テナーサックスリード。適度な抵抗感を持つ硬さ3.0は、コントロール性と表現力を求める奏者に適した設定。アンサンブルからソロまで幅広く対応する3枚入り。・テナーサックス用リード(Royal シリーズ)。・明るくクリアなトーン。・滑らかなレスポンス。・均質なケーン選別。・カット:ファイルド。・硬さ:3.0。・内容量:3枚入り。・品名:RKB0330 Royal Tenor Saxophone Reed 3.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスリード(テナー)。・JANコード:0046716576026。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥4,398税込¥4,8381箱6日以内出荷RJA1025 Rico Alto Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。柔らかめで反応が良く、明るくクリアな音色が特徴で、初心者から幅広い奏者に扱いやすい定番モデル。・アルトサックス用リード Rico シリーズ。・柔らかめで吹きやすく反応が良い設計。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 2.5。・10枚入り。・品名 RJA1025 Rico Alto Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716100924。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
アルトサックス用リード
D'Addario¥10,980税込¥12,0781箱6日以内出荷RJB0125-B25 Rico Royal Alto Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広いジャンルに対応する定番モデル。・アルトサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 2.5。・25枚入り。・品名 RJB0125-B25 Rico Royal Alto Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716586230。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
アルトサックス用リード
D'Addario¥1,498税込¥1,6481箱6日以内出荷均質なケーン選別と安定したカット精度により、扱いやすい吹奏感と明るくクリアな音色を実現する Rico アルトサックスリード。薄めのプロファイルで発音しやすく、初心者や持ち替え奏者にも適した設計。基礎練習からアンサンブルまで幅広く対応する3枚入り。・アルトサックス用リード(Rico シリーズ)。・明るくクリアなトーンと扱いやすい吹奏感。・薄めプロファイルで発音しやすい設計。・均質なケーン選別による安定した品質。・硬さ:1.5。・内容量:3枚入り。・カット:アンファイルド。・品名:RJA0315 Rico Alto Saxophone Reed 1.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスリード(アルト)。・JANコード:0046716572745。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷オーガニック認証ケーンを使用し、滑らかなレスポンスと温かくダーク寄りの音色を実現する Royal Hemke Organic アルトサックスリード。クラシック奏者に支持される均質な吹奏感とファイルドカット特有の柔らかなアタックが特徴。硬さ3.0+は3.0より強めの抵抗感と高いコントロール性を求める奏者に適した10枚入り。・アルトサックス用リード(Royal Hemke Organic シリーズ)。・温かく落ち着いたトーン。・滑らかなレスポンス。・クラシック向けの均質な吹奏感。・カット:ファイルド。・硬さ:3.0+。・内容量:10枚入り。・品名:RHKP10ASX305 Royal Hemke Organic Alto Saxophone Reed 3.0+。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスリード(アルト)。・JANコード:0046716590770。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷RJA2520 Rico Alto Saxophone Reed 2.0 は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。柔らかめで反応が良く、明るくクリアな音色が特徴で、初心者から幅広い奏者に扱いやすい定番モデル。・アルトサックス用リード Rico シリーズ。・柔らかめで吹きやすく反応が良い設計。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 2.0。・25枚入り。・品名 RJA2520 Rico Alto Saxophone Reed 2.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716532503。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
アルトサックス用リード
D'Addario¥4,398税込¥4,8381箱6日以内出荷RJA1035 Rico Alto Saxophone Reed 3.5 は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。適度な抵抗感と明るくクリアな音色を備え、しっかりした吹奏感を求める奏者に適した定番モデル。・アルトサックス用リード Rico シリーズ。・反応が良く扱いやすい設計。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 3.5。・10枚入り。・品名 RJA1035 Rico Alto Saxophone Reed 3.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716100948。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
アルトサックス用リード
D'Addario¥4,398税込¥4,8381箱6日以内出荷RJA1030 Rico Alto Saxophone Reed 3.0 は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。適度な抵抗感と明るくクリアな音色を備え、初心者から経験者まで幅広い奏者に対応する定番モデル。・アルトサックス用リード Rico シリーズ。・反応が良く扱いやすい設計。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 3.0。・10枚入り。・品名 RJA1030 Rico Alto Saxophone Reed 3.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716100931。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら