カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • CKD(231)
  • omron(オムロン)(175)
  • SMC(142)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • アルインコ(25)
  • サンワサプライ(25)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
  • シシド静電気(9)
  • 富士電機(9)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • アズワン(5)
  • 京セラ(5)
  • バンドー化学(5)
  • IKA(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m300s」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040000P0545 HARWINHARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040000P0545HARWIN
629税込692
1袋(5個)
5日以内出荷
シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045 HARWINHARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045HARWIN
89,980税込98,978
1箱(300個)
5日以内出荷
シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045 HARWINHARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045HARWIN
69,980税込76,978
1箱(500個)
5日以内出荷
シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545 HARWINHARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545HARWIN
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 25行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545 HARWINHARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545HARWIN
599税込659
1袋(5個)
5日以内出荷
シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040000P2545 HARWINHARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040000P2545HARWIN
83,980税込92,378
1箱(200個)
5日以内出荷
シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 25行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040000P0545 HARWINHARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040000P0545HARWIN
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 5●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: 真鍮●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045 HARWINHARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045HARWIN
89,980税込98,978
1箱(300個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mmHARWIN
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズArcher M52ピッチ(mm)1.27シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド端子種別はんだ定格電流(A)1仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545 HARWINHARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545HARWIN
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 5●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545 HARWINHARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545HARWIN
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 25●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: 真鍮●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045 HARWINHARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045HARWIN
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応