カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(205)
  • ジーエルサイエンス(149)
  • SMC(64)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • 京セラ(20)
  • KTM(16)
  • ホンダ(13)
  • CKD(9)
  • DUCATI(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • TDK(5)
  • カラークリエーション(5)
  • SCHURTER(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • CHINO(チノー)(4)
  • ノーブランド(4)
  • 東京発条製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5020」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN ジャンパ M50-2030005, メス, ストレート, 青, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M50-2030005, メス, ストレート, 青, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチHARWIN
31,980税込35,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
仕様タイプ = ジャンパソケット極数 = 2ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス色 = 青行数 = 1長さ = 2.5mm幅 = 1.25mm深さ = 5.5mmシリーズ = M50コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 20MΩRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M50-2000005, メス, ストレート, 黒, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M50-2000005, メス, ストレート, 黒, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチHARWIN
31,980税込35,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
ハンドル付きの上部閉塞ジャンパソケット又はシャント、黒色ハウジング、金仕上げ。 高信頼性、多用途、最高300回の操作。 DIPスイッチに代わる設定方式。
仕様タイプ = ジャンパソケット極数 = 2ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 2.5mm幅 = 1.25mm深さ = 5.5mmシリーズ = M50コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 20MΩRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M50-2000005, メス, ストレート, 黒, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M50-2000005, メス, ストレート, 黒, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチHARWIN
29,980税込32,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: ジャンパソケット●極数: 2●ピッチ: 1.27mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 2.5mm●幅: 1.25mm●深さ: 5.5mm●シリーズ: M50●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 20MΩ●ハンドル付きの上部閉塞ジャンパソケット又はシャント、黒色ハウジング、金仕上げ。 高信頼性、多用途、最高300回の操作。 DIPスイッチに代わる設定方式。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M50-2030005, メス, ストレート, 青, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M50-2030005, メス, ストレート, 青, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチHARWIN
29,980税込32,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: ジャンパソケット●極数: 2●ピッチ: 1.27mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●長さ: 2.5mm●幅: 1.25mm●深さ: 5.5mm●シリーズ: M50●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 20MΩRoHS指令(10物質対応)対応
M50-3102045 HARWINM50-3102045HARWIN
859税込945
1個
翌々日出荷
HARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3502042 HARWINHARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3502042HARWIN
629税込692
1個
4日以内出荷
仕様●シリーズ: Archer M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●テールピン長: 2.3mm●対応ピン長: 3.0mm●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9102042 HARWINHARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9102042HARWIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
メス-メスIDCケーブルアセンブリ(ソケット対ソケット)、150 mmケーブル(0.635 mmピッチリボン) - コンタクト x 40 (20 + +20) M50-3302042 IDCコネクタを使用
仕様極数 = 40行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 500mA表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 300 → 0 V acハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3502042 HARWINHARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3502042HARWIN
629税込692
1個
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3902042 HARWINHARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3902042HARWIN
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Archer M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●テールピン長: 2.0mm●対応ピン長: 3.81mm●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3902042 HARWINHARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3902042HARWIN
719税込791
1個
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.0mm対応ピン長 = 3.81mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9102042 HARWINHARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9102042HARWIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 40●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 500mA●表面処理:コンタクト: 金, ニッケルの上に錫●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -20.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 300 → 0 V ac●ハウジング材質: PBT●メス-メスIDCケーブルアセンブリ(ソケット対ソケット)、150 mmケーブル(0.635 mmピッチリボン) - コンタクト x 40 (20 + +20) M50-3302042 IDCコネクタを使用RoHS指令(10物質対応)対応
M50-9102042 HARWINM50-9102042HARWIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M50-3902042 HARWINM50-3902042HARWIN
699税込769
1個
7日以内出荷
M50-3502042 HARWINM50-3502042HARWIN
619税込681
1個
7日以内出荷
M50-3002045 HARWINM50-3002045HARWIN
669税込736
1個
7日以内出荷