カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- HARWIN
- メディアカバーマーケット(342)
- MATRIX(20)
- アルスコーポレーション(12)
- エレコム(10)
- ダイゴー(10)
- 東海興商(8)
- ELPA(6)
- StarTech.com(5)
- 日本モレックス(molex)(4)
- アイリスチトセ(4)
- アズワン(3)
- アルス(3)
- カシオ計算機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- グリーンハウス(3)
- audio-technica(3)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「pc180」の検索結果
特価

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642
HARWIN¥6,998税込¥7,6981セット(8個)7日以内出荷DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装
HARWIN¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装
HARWIN¥14,980税込¥16,4781セット(18個)7日以内出荷DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール実装
HARWIN¥15,980税込¥17,5781セット(13個)7日以内出荷DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装
HARWIN¥16,980税込¥18,6781セット(16個)7日以内出荷DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8530442
HARWIN¥15,980税込¥17,5781セット(32個)7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-8531042
HARWIN¥11,980税込¥13,1781セット(18個)7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-8532042
HARWIN¥849税込¥9341個7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8530842
HARWIN¥12,980税込¥14,2781セット(21個)7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8530642
HARWIN¥6,698税込¥7,3681セット(11個)7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242
HARWIN¥10,980税込¥12,0781セット(16個)7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 12行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622
HARWIN¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8670822
HARWIN¥629税込¥6921個7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8531642
HARWIN¥8,898税込¥9,7881セット(13個)7日以内出荷DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642
HARWIN¥5,998税込¥6,5981セット(8個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8540842
HARWIN¥7,298税込¥8,0281セット(21個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622
HARWIN¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8670822
HARWIN¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列
HARWIN¥769税込¥8461個7日以内出荷ピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数14ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-8531042
HARWIN¥12,980税込¥14,2781セット(18個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8530442
HARWIN¥15,980税込¥17,5781セット(32個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8530842
HARWIN¥12,980税込¥14,2781セット(21個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8530642
HARWIN¥5,698税込¥6,2681セット(11個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-8532042
HARWIN¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 M80-8531242
HARWIN¥10,980税込¥12,0781セット(16個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 12●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応