絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ日本研紙
4,398税込4,838
1箱(100枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。砥材WA基材Dwt寸法(Φmm)125適合材軽金属・プラスチック・木工など
スマートサンダーSD7 日本研紙スマートサンダーSD7日本研紙
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])10000口内径(Φmm)(黒ホース)21空気消費量(L/min)340ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)2空気圧力(MPa)0.4~0.6口外径(Φmm)(黒ホース)25.4高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190空気接続口1/4ホース外径(Φmm)25
マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき日本研紙
3,198税込3,518
1箱(50枚)
6日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。適合機種日本研紙 集塵ファイルMセット形状四角寸法(mm)75×200砥材AA適合材アルミホイール・金属
マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき日本研紙
1,798税込1,978
1箱(50枚)
6日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。寸法(mm)75×130砥材AA形状四角適合機種日本研紙 集塵ファイルSセット適合材アルミホイール・金属
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき 日本研紙マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき日本研紙
4,998税込5,498
1箱(100枚)
6日以内出荷から19日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状円形砥材AAサイズ(mm)125
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 125Φ 穴なし 日本研紙マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 125Φ 穴なし日本研紙
4,998税込5,498
1箱(100枚)
6日以内出荷から14日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状円形砥材AAサイズ(mm)125
オレンジマジックタックペーパー 角形 4ツ穴 日本研紙オレンジマジックタックペーパー 角形 4ツ穴日本研紙
4,698税込5,168
1箱(100枚)
6日以内出荷から18日以内出荷
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状角形寸法(mm)75×110砥材AA基材Cw
オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴 日本研紙オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
6日以内出荷から18日以内出荷
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し 日本研紙オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
6日以内出荷から12日以内出荷
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
6,398税込7,038
1箱(100枚)
7日以内出荷
耐水性に優れ、湿式・乾式両分野に使用できます。石けん水、ガソリン等で研いでも、すばらしい研磨力を発揮します。
寸法(mm)230×280
ユニソフト 日本研紙ユニソフト日本研紙
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)115×150厚さ(mm)30砥材CC(シリコンカーバイド)基材特殊合成繊維不織布適合材木工、金属接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
耐水 ペーパー(ニッケン) 日本研紙耐水 ペーパー(ニッケン)日本研紙
5,298税込5,828
1ケース(100枚)
4日以内出荷
耐水タイプのディスクペーパー