カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • FYH(日本ピローブロック)(12)
  • MAZDA(マツダ)(112)
  • omron(オムロン)(22)
  • ParkerTAIYO(91)
  • SMC(128)
  • アズワン(12)
  • シグマ光機(29)
  • トヨタ(24)
  • ニッサン(26)
  • ニッセイ(72)
  • ベルポニー(20)
  • ホンダ(15)
  • ユーアールディ(13)
  • 三木プーリ(29)
  • 東芝(13)
  • 椿本チエイン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1n60」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IKW50N60TFKSA1 INFINEON

    IKW50N60TFKSA1

    INFINEON
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
  • Infineon IKB06N60TATMA1 INFINEON

    Infineon IKB06N60TATMA1

    INFINEON
    ¥579税込¥637
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    IGBT
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPW20N60C3FKSA1 INFINEON

    SPW20N60C3FKSA1

    INFINEON
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
  • SPW35N60C3FKSA1 INFINEON

    SPW35N60C3FKSA1

    INFINEON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
  • SPW47N60C3FKSA1 INFINEON

    SPW47N60C3FKSA1

    INFINEON
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル IGBT INFINEON

    Infineon Nチャンネル IGBT

    INFINEON
    ¥649~税込¥714~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 34 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 34 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    INFINEON
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 34 A最大ドレイン-ソース間電圧 650 Vパッケージタイプ TO-247実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 100 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 3.9V最低ゲートしきい値電圧 2.1V最大パワー消費 313 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 1mm動作温度 Min -55 ℃mmInfineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ETRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon MOSFETゲートドライバ -9.4 A 、 10 A DSO 2 8-Pin ガルバニック絶縁 反転, 非反転 表面実装 INFINEON

    Infineon MOSFETゲートドライバ -9.4 A 、 10 A DSO 2 8-Pin ガルバニック絶縁 反転, 非反転 表面実装

    INFINEON
    ¥539,800税込¥593,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    EiceDRIVER絶縁型MOSFET / IGBTゲートドライバ。入出力間の絶縁電圧: 幅広い入力動作範囲 個別のソース / シンク出力 用途: ACモータ / ブラシレスDCモータドライブ
    仕様ロジックタイプ = CMOS、出力電流 = -9.4 A、10 A、供給電圧 = 17V、ピン数 = 8、パッケージタイプ = DSOns、出力数 = 2、上昇時間 = 20ns、トポロジー = ガルバニック絶縁、高/低サイド依存性 = 独立、ドライバ数 = 2、極性 = 反転, 非反転、実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon IGBT 600 V 100 A, 3-Pin TO-247 INFINEON

    Infineon IGBT 600 V 100 A, 3-Pin TO-247

    INFINEON
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
    仕様最大連続コレクタ電流 = 100 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 16.03 x 21.1 x 5.16mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル IGBT 600 V 45 A, 3-Pin TO-247 シングル INFINEON

    Infineon Nチャンネル IGBT 600 V 45 A, 3-Pin TO-247 シングル

    INFINEON
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
    仕様最大連続コレクタ電流 = 45 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 187 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 16.13 x 5.21 x 21.1mm動作温度 Min = -40 ℃pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon MOSFET650 V 24.3 A SMD パッケージPG-TO220-3-1 INFINEON

    Infineon MOSFET650 V 24.3 A SMD パッケージPG-TO220-3-1

    INFINEON
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様最大連続ドレイン電流 = 24.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 Vパッケージタイプ = PG-TO220-3-1実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET600 V 20.7 A スルーホール パッケージTO-220 FP 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET600 V 20.7 A スルーホール パッケージTO-220 FP 3 ピン

    INFINEON
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 20.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 600 Vシリーズ CoolMOS(TM)実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 190 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 3.9V最低ゲートしきい値電圧 2.1V最大パワー消費 34.5 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 30 V動作温度 Max +150 ℃mm動作温度 Min -55 ℃mm
  • Infineon IGBT INFINEON

    Infineon IGBT

    INFINEON
    ¥839~税込¥923~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 47 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 47 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    INFINEON
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    Infineon CoolMOS-C3パワーMOSFET
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 47 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.9V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 415 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 252 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 20.7 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 20.7 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    INFINEON
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 20.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 650 Vパッケージタイプ TO-247実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 190 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 3.9V最低ゲートしきい値電圧 2.1V最大パワー消費 208 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V幅 5.3mm高さ 20.95mmInfineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ETRoHS指令(10物質対応)対応
wn6074特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wn6074