Infineon Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin PG-TO252 1 シングル
Infineon IKD03N60RF は、スイッチング時の熱サイクルが少ないので、モノリシック集積 IGBT 及びダイオードを使用することで信頼性が高くなります。スムーズなスイッチング性能により EMI レベルが低くなります。動作範囲は 4 → 30 kHz です。パラメータのばらつきが非常に少ない 最大ジャンクション温度: 175 ℃ 5 μ s の短絡能力
- 仕様
- 最大連続コレクタ電流 = 30 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = 20V
最大パワー消費 = 250 W
パッケージタイプ = PG-TO252
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















