カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(188)
  • 椿本チエイン(20)
  • フジックス[縫製用品](18)
  • SMC(15)
  • サンワ[テープ](13)
  • DiodesZetex(12)
  • 弘進ゴム(11)
  • SICK(11)
  • アズワン(9)
  • EPCOS(9)
  • KEMET(8)
  • ヤガミ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • イトーキ(6)
  • onsemi(6)
  • スリーピース(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • サカエ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「223-m」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    789税込868
    1リール(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET

    INFINEON
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 4.4 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 4.4 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    INFINEON
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 4.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2.1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223 INFINEON

    0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223

    INFINEON
    3,398税込3,738
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon ハイサイドスイッチ INFINEON

    Infineon ハイサイドスイッチ

    INFINEON
    579税込637
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET

    INFINEON
    699税込769
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon ローサイドスイッチ INFINEON

    Infineon ローサイドスイッチ

    INFINEON
    2,598税込2,858
    1袋(16個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ INFINEON

    Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ

    INFINEON
    49,980税込54,978
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●シリーズ:SIPMOS●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル MOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET

    INFINEON
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:130 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:10.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応