カテゴリ
- 農業機械(12)
- バイク純正部品(10)
- 自動車純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 梱包用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- マスク(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ホンダ(10)
- ニッサン(6)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- 富士インパルス(4)
- SMC(3)
- サンワサプライ(2)
- 重松製作所(2)
- ギガ・セレクション(2)
- LITTELFUSE(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 神戸製鋼(1)
- CKD(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- コマドリル(1)
エコロジープロダクト
「ca-602」の検索結果

CA-602シリーズ吸収缶
重松製作所¥1,998税込¥2,1981パック(2個)欠品中トラスコ品番816-7583質量(g)105適合マスクGM82SF国家検定合格番号TN313アズワン品番2-7536-11通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦125
BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付色グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ
サンワサプライ¥379税込¥4171セット(30個)当日出荷から翌々日出荷簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。 ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。 机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 602V, 1.5SMC440CA
LITTELFUSE¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA
LITTELFUSE¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド結線方式クロス結線変換タイプオス - オス
高張力鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥24,980税込¥27,4781箱(20kg)当日出荷から10日以内出荷全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
シリコンシート 13×620 2枚入
富士インパルス¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり寸法(mm)13×620対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/FI-600Y-10W/VY-600-10/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FV-600-10W/FV-600(5,10)/VG-600/VG-400/Fi-600Y-5C PK/VG-602(5,10)/Fi-600Y-5C-SB/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/FG-600/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-600YC-5/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/CR-600-10/CR-600-5/VG-602-10W/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-10WK(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-600-5W/OPL-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-5W PK/FIK-600-10W/Fi-600-10W/Fi-600Y-10W SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)アズワン品番62-9104-47構成部品消耗部品
フローガラスボウオサエカナグ 2個入
富士インパルス¥1,198税込¥1,3181セット(2個)5日以内出荷巻き状のフローガラスを固定する部品です。1台で2個使用します。寸法(mm)25×30質量(g)約20対応FI-600Y-10W/WA-301/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/V-300/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FA-300/FA-600-5/FI-600Y-10C(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-2/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/FIK-450-2/FIK-300/FA-450-5/FI-600Y ヨウダン/Fi-600YC-2 SB/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-400YC-10 PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-5 SB/FA-200-10/Fi-600Y-5C PK/Fi-300/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/FA-450-5W/FA-300-5W/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 SB/FA-450-10(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/CA-300/OPL-300-5/FIK-600-2/FIK-450-5/Fi-600 ヨウダン/Fi-300-10/Fi-600Y-10C PK/FR-450-5/FR-450-2/Fi-400YC-5 SB/FA-200-10WK/OPL-300-10/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-10C PK/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10/Fi-600-5/Fi-400Y-5C SB/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-450-5/OPL-200-10/Fi-600Y-5 PK/FI-600Y-5W/FI-WA300/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-200-10/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/CA-450-5/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-400YC-10/FIK-600-10W/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/V-301/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FR-450-5W/Fi-300 ヨウダン/Fi-200-10/Fi-600Y-10C SB(200V)/FR-450-5 SB/CA-600-5/CA-300-5W/FA-600-10W/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10W PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400YC-2/FIK-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-300-5W/CA-450-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y-5C/Fi-600-10W/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10W SB/FR-450-2 SB/CA-600-5W/FA-300-10W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/FR-450-10 SB(200V)/V-301-10WK/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FI-WA300-10/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-5W SB/FIK-200-10W/Fi-300-10W/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/V-301-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-450-10W/Fi-200-10W/FA-600-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/V-301G/FI-WA300-5W/FIK-300-10W/CA-450-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FR-450-10W SB/CA-600-10W/V-301R-35/Fi-400Y ヨウダン/FR-450-10W/CA-300-10W/FA-300-10WK/V-301G-10WK/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/Fi-600-10WK(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/VG-602(5,10)/FR-450-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/V-301G-10W/V-402/Fi-400Y-10WK SB/CA-300-10WK/VG-402(5,10)/V-301R-35-10W/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK/FI-WA300-10W/VG-602-10W/FIK-200-10WK/Fi-600Y-10WK SB(200V)/V-301R-35-10WK/VG-402-10W/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/Fi-400Y-10WK(200V)/T-130K/FI-WA300-10WK/FR-450-10WK SB(200V)/FT-230/FT-130/T-230K/CV-300-10/OPL-300-20/OPL-200-20/CV-300-10WK/CV-300-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/G-301/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/FS-315/FS-215/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-400Y-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10アズワン品番62-9100-04構成部品金属部品
ヒーター 600-10L 10本入
富士インパルス¥12,980税込¥14,2781セット(10本)5日以内出荷10ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。対応FA-600-10W/CA-600-10W/Fi-600Y-10W/SB/FV-600-10W/FV-600(5,10)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FG-600/VG-600/VG-602(5,10)/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/Fi-600Y-10C/PK/Fi-600Y-10WK/PK/Fi-600Y-10/PK/FA-600-10WK(200V)/FA-600-10(200V)/VY-600-10/FI-600YC-10/(200V)/FI-600Y-10C/(200V)/FI-600Y-10WK/(200V)/FI-600Y-10/(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-600-10(200V)/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600YC-10/SB(200V)/Fi-600Y-10C/SB(200V)/Fi-600Y-10WK/SB(200V)/Fi-600Y-10/SB(200V)/OPL-600-10U(200V)/OPL-600-10(200V)/CR-600-10W/CR-600-10/LOS-600-10W/LOS-600-10/VG-602-10W/LOS-600-10W/LOS-600-10/Fi-600YC-10/PK/Fi-600Y-10W/PK/FI-600Y-10W/FIK-600-10W/Fi-600-10Wアズワン品番65-0601-89構成部品消耗部品