カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,302)
  • 大阪魂(904)
  • ニッサン(685)
  • コガネイ(216)
  • エスコ(151)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • Festo(81)
  • RS PRO(56)
  • 椿本チエイン(50)
  • サンワサプライ(43)
  • AMPHENOL(37)
  • Optibelt(32)
  • StarTech.com(32)
  • OHSATO(大里)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • TRUSCO(28)
  • CKD(26)
  • SUS(エスユーエス)(26)
  • タンガロイ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m40」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
839税込923
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Infineon ハイサイドスイッチ INFINEONInfineon ハイサイドスイッチINFINEON
599税込659
1個ほか
7日以内出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 50 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET200 V 50 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンINFINEON
11,980税込13,178
1セット(25個)
7日以内出荷
NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 300 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 29 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET55 V 29 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
2,998税込3,298
1セット(50個)
7日以内出荷
インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 29 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 68 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V動作温度 Max = +175 ℃動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 50 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET200 V 50 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンINFINEON
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 300 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon システムオンチップ マイクロコントローラ CMOS CY8C4245AXI-483 INFINEONInfineon システムオンチップ マイクロコントローラ CMOS CY8C4245AXI-483INFINEON
179,800税込197,780
1セット(320個)
7日以内出荷
仕様●プロセッシングユニット: マイクロコントローラ●アプリケーション: 自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USB●テクノロジー: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●ピン数: 44●寸法: 10×10×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 10mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 1.71 V●動作温度 Min: -40 ℃●幅: 10mm●PSoC 4 (ARM Cortex-M0コア)、Cypress. Cypress Semiconductor PSoC 4 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリには、ARM Cortex-M0プロセッサが採用されており、4100と4200の製品ファミリのプラットフォームアーキテクチャはどちらもマイクロコントローラと、コンパレータモード付きオペアンプ、デジタルプログラマブルロジック、A/Dコンバータ、通信デバイス、タイミングデバイスを組み合わせた構成になっています。PSoC4プラットフォームでは、設計や新たな用途に対応できるように各コントローラで相互に互換性が保たれています。. 32ビットMCUサブシステム 24 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4100 ファミリ) 48 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4200 ファミリ) 最大32 kBのフラッシュ(読み取りアクセラレータ付) 最大4 kBのSRAM / SRAM+ PSoC 4プラットフォームのメンバーに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 190 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET40 V 190 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
439税込483
1袋(2個)
7日以内出荷
モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 190 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 220000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 100 nC @ 10 Vmm高さ = 8.77mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル パワーMOSFETINFINEON
8,498税込9,348
1袋(25個)
7日以内出荷