カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(4)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ナカキン(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dso-1」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDドライバ IC PWM 調光 16-Pin PG-DSO-16 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC PWM 調光 16-Pin PG-DSO-16 1袋 5個入INFINEON
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon の紫外線 C 消毒ランプ用スマートバラストコントローラ( ICB2FL03G )は、スリムな SO-16 パッケージに収められています。UV-C ランプの動作を最適化し、コストパフォーマンスを最適化する用途に合わせてカスタマイズされています。ICB2FL03G には、予熱、イグニッション、ランモード、保護機能など、UV-C 消毒ランプの操作に必要なすべての機能
仕様●入力電圧:17.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-16●ピン数:16アズワン品番65-7253-49
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入INFINEON
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977アズワン品番65-7253-52
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入INFINEON
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7244-20
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
169,800税込186,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4357アズワン品番65-7230-35
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入INFINEON
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360アズワン品番65-7229-63
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
189,800税込208,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7234-40
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
439,800税込483,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7243-78
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入INFINEON
189,800税込208,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359アズワン品番65-7231-41
Infineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧, 8-Pin, TLS810D1EJV50XUMA1 INFINEONInfineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧, 8-Pin, TLS810D1EJV50XUMA1INFINEON
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レギュレータ機能 = 規格レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 1 mV精度 = 2%パッケージタイプ = DSOピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 28 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSO-8-43ピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG-DSO-8 INFINEONInfineon, LINトランシーバー, 8-Pin PG-DSO-8INFINEON
1,498税込1,648
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様最大データレート = 0.02Mbpsトランシーバ数 = 1インターフェース = インターフェイス ICパワーダウンモード = スリープパッケージタイプ = PG-DSO-8ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFETドライバ デュアル INFINEONInfineon MOSFETドライバ デュアルINFINEON
579税込637
1袋(2個)
7日以内出荷
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
379,800税込417,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 52 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmPROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFETドライバ INFINEONInfineon MOSFETドライバINFINEON
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Infineon ハイサイドスイッチ INFINEONInfineon ハイサイドスイッチINFINEON
3,500税込3,850
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Infineon ハイサイドパワースイッチ INFINEONInfineon ハイサイドパワースイッチINFINEON
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷