カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • シグマ光機(37)
  • CKD(22)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 岩田製作所(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • SWAGE-LINE(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • KYO-EI(1)
  • フジトク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb3-20」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 180 A スルーホール パッケージTO-220AB INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET75 V 180 A スルーホール パッケージTO-220ABINFINEON
25,980税込28,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 180 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 75 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET60 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
169税込186
1個
7日以内出荷
モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 210 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 300 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 120 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応