カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • イスカル(232)
  • MICROCHIP(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • ニチフ(6)
  • onsemi(5)
  • SMC(4)
  • オーム電機(3)
  • データシステム(3)
  • THECUT(3)
  • MV AGUSTA(3)
  • マルツエレック(3)
  • EPSON(2)
  • サンハヤト(2)
  • エコリカ(2)
  • カラークリエーション(2)
  • セントラルコンベヤー(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • Texas Instruments(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic80」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入INFINEON
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7250-89
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1セット 3000個入INFINEON
339,800税込373,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC は、出力段を内蔵しています。最大 80 mA の電流で LED を制御するように設計されています。一般的な車載用途では、システムの熱特性に制限されない場合でも、チェーンあたり最大 60 mA 以上の電流で 3 個の赤色 LED を駆動できます。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは無関係に、外付けの抵抗器や基準
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7252-23
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入INFINEON
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7244-20
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入INFINEON
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977アズワン品番65-7253-52