カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- モノタロウ(1)
- KINGBRIGHT(4)
- LAPP(3)
- NICHIRYO(ニチリョー)(3)
- PGA(5)
- PROST's(88)
- RS PRO(44)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(3)
- TOSTEM(LIXIL)(13)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- アズワン(4)
- エスコ(3)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- スズキ(9)
- スバル(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- ハネウェル(5)
- ホンダ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pg100」の検索結果

Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 100 A 表面実装 パッケージPG-TO263-3
INFINEON¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = PG-TO263-3実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 137 A 表面実装 パッケージPG - TO 252-3
INFINEON¥819税込¥9011袋(2個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 137 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = PG - TO 252-3実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥299,800税込¥329,7801セット(2500個)7日以内出荷Infineon のスマートなローサイド電源スイッチには、保護機能が組み込まN チャンネル縦型パワー MOSFET が採用されています。この機器はモノリシックに統合されています。車載用の認定を受けており、12 V の車載用途や産業用途向けに最適化されています。OFF 状態では非常に低いパワー DMOS 漏洩電流と 3.3 V / 5 V 互換ロジック入力を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています デジタルフィードバックがあります仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 100MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.006Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応