カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • 三菱ふそう(53)
  • ホンダ(7)
  • 日本製紙クレシア(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • エスコ(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • CKD(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • コンサス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppe6」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mA 40V Schottky Diode Array SOT143 INFINEON200mA 40V Schottky Diode Array SOT143INFINEON
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ブリッジ整流器RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流用 ブリッジダイオード INFINEONInfineon 整流用 ブリッジダイオードINFINEON
64,980税込71,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ピーク順方向電圧:790mV 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 基板表面実装用ブリッジ整流器、BAS4002A、Infineon. 順方向低電圧ショットキーダイオードクワッドアレイ ロスの少ないブリッジ整流 高速スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cppe特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cppe