カテゴリ

  • 制御機器(136)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • モノタロウ(3)
  • イトーキ(512)
  • SMC(406)
  • スバル(341)
  • MAZDA(マツダ)(258)
  • 堀内機械(256)
  • エスコ(209)
  • BIGM(丸山製作所)(202)
  • 三木プーリ(198)
  • (133)
  • WR’S(ダブルアールズ)(69)
  • SAMTEC(68)
  • CKD(61)
  • NSK(日本精工)(60)
  • Ideal-Tek(58)
  • ParkerTAIYO(56)
  • 神馬本店(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-1」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インフィニオン, ホール効果センサ IC INFINEONインフィニオン, ホール効果センサ ICINFINEON
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
SPW20N60C3FKSA1 INFINEONSPW20N60C3FKSA1INFINEON
849税込934
1個
翌々日出荷
Infineon PNP トランジスタ INFINEONInfineon PNP トランジスタINFINEON
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
Infineon 2 GHz RFアンプ IC, 4.5 V, 4-Pin SOT-343 INFINEONInfineon 2 GHz RFアンプ IC, 4.5 V, 4-Pin SOT-343INFINEON
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷
RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。
仕様アンプタイプ = ブロードバンドMMIC標準パワーゲイン = 19 dB標準出力パワー = 18dBm標準ノイズ = 2.6dB回路数 = 1最大動作周波数 = 2 GHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343ピン数 = 4寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2mm動作温度 Min = -65 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
BSP149H6327XTSA1 INFINEONBSP149H6327XTSA1INFINEON
229税込252
1個
翌々日出荷
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
539税込593
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,098税込1,208
1袋(15個)
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-50
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5970アズワン品番65-7253-72
LEDドライバ IC 1-10 V、PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 1-10 V、PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
179,800税込197,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:8 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-53
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1セット 3000個入INFINEON
239,800税込263,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0011 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、一定ルーメン出力( CLO )やオン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5アズワン品番65-7243-95
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1セット 3000個入INFINEON
209,800税込230,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0010 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、オン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC 非接触インターフェイスは IS
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5アズワン品番65-7247-70
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,998税込2,198
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5●コード番号:222-4966アズワン品番65-7243-94
RF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6 INFINEONRF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6INFINEON
6,998税込7,698
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様RFスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-58
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,598税込1,758
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5アズワン品番65-7247-47
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,098税込1,208
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 34 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET650 V 34 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンINFINEON
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 34 A最大ドレイン-ソース間電圧 650 Vパッケージタイプ TO-247実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 100 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 3.9V最低ゲートしきい値電圧 2.1V最大パワー消費 313 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 1mm動作温度 Min -55 ℃mmInfineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ETRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 47 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET650 V 47 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンINFINEON
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Infineon CoolMOS-C3パワーMOSFET
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 47 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.9V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 415 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 252 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル IGBT INFINEONInfineon Nチャンネル IGBTINFINEON
759税込835
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Infineon スイッチングダイオード スルーホール, 120A, 600V,エレメント数 1 PG-TO247, 3-Pin INFINEONInfineon スイッチングダイオード スルーホール, 120A, 600V,エレメント数 1 PG-TO247, 3-PinINFINEON
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様最大順方向電流 = 120A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 600Vパッケージタイプ = PG-TO247ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信して、電流ベースの PWM 信号として外部オプトカプラを駆動するために使用できます。CDM10V は従来のソリューションの多くのコンポーネントの後継機種で、BOM と基板スペースを大幅に節約します。アクティブ / パッシブ調光に加え、PWM 入力可能な減光からオフまで対応しています。さまざまな用途に対応する 1 つのソリューションワンタイムプログラミングインターフェイスでは、さまざまな構成が可能です。プログラム可能 広い入力 V cc 範囲: 11-25V 透過 PWM モード 多くの外付け部品をシングルチップに置き換えることで、BOM 及び基板スペースを節約します デバイス間の最小変動
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5964アズワン品番65-7253-71
LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,698税込1,868
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-89
LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7244-19
Infineon 電圧レギュレータ リニア電圧 16 V, 5-Pin, TLE4285GHTSA1 INFINEONInfineon 電圧レギュレータ リニア電圧 16 V, 5-Pin, TLE4285GHTSA1INFINEON
279,800税込307,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 10mA出力電圧 = 16 Vラインレギュレーション = 5 mV精度 = 4%パッケージタイプ = PG-SCT-595-5ピン数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET550 V 23 A スルーホール パッケージTO-220 FP 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET550 V 23 A スルーホール パッケージTO-220 FP 3 ピンINFINEON
679税込747
1個
5日以内出荷
Infineon CoolMOS-CPパワーMOSFET
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 23 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 550 Vシリーズ = CoolMOS CP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大パワー消費 = 34 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 48 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET700 V 83 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET700 V 83 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンINFINEON
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Infineon CoolMOS-C6 / C7パワーMOSFET
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 83 A最大ドレイン-ソース間電圧 700 Vシリーズ CoolMOS(TM) C6実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 37 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 3.5V最低ゲートしきい値電圧 2.5V最大パワー消費 500 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V1チップ当たりのエレメント数 1mm順方向ダイオード電圧 0.85VRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon IGBT PG-TO220-3 INFINEONInfineon IGBT PG-TO220-3INFINEON
9,898税込10,888
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様最大パワー消費 = 35.7 Wパッケージタイプ = PG-TO220-3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon IGBT INFINEONInfineon IGBTINFINEON
819税込901
1個ほか
7日以内出荷
Smart Low Side Power Switch 350mA SCT595 INFINEONSmart Low Side Power Switch 350mA SCT595INFINEON
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電圧監視スイッチ INFINEONInfineon 電圧監視スイッチINFINEON
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
Infineon IGBT 600 V 100 A, 3-Pin TO-247 INFINEONInfineon IGBT 600 V 100 A, 3-Pin TO-247INFINEON
19,980税込21,978
1セット(30個)
7日以内出荷
Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
仕様最大連続コレクタ電流 = 100 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 16.03 x 21.1 x 5.16mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, 100A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 2V INFINEONInfineon 整流ダイオード, 100A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 2VINFINEON
10,980税込12,078
1セット(30個)
7日以内出荷
高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i>; Rapid 1 ;/i>;ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>;Rapid 2ダイオード ;/i>; は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i>; 超高速ダイオード ;/i>; 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247最大連続 順方向電流 = 100Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 120nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400ARoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル IGBT 600 V 45 A, 3-Pin TO-247 シングル INFINEONInfineon Nチャンネル IGBT 600 V 45 A, 3-Pin TO-247 シングルINFINEON
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
仕様最大連続コレクタ電流 = 45 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 187 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 16.13 x 5.21 x 21.1mm動作温度 Min = -40 ℃pFRoHS指令(10物質対応)対応
IKW50N60TFKSA1 INFINEONIKW50N60TFKSA1INFINEON
979税込1,077
1個
7日以内出荷
Infineon 整流ダイオード INFINEONInfineon 整流ダイオードINFINEON
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Infineon IGBT PG-TO247-3 INFINEONInfineon IGBT PG-TO247-3INFINEON
12,980税込14,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様最大パワー消費 = 250 Wパッケージタイプ = PG-TO247-3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 80 mA, BF771E6327HTSA1 INFINEONInfineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 80 mA, BF771E6327HTSA1INFINEON
45,980税込50,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 80 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET800 V 4 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET800 V 4 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンINFINEON
599税込659
1袋(2個)
7日以内出荷
Infineon CoolMOSC3パワーMOSFET
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.3 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.9V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 63 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 23 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応