カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • SMC(44)
  • omron(オムロン)(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • 友屋(1)
  • アイネックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tld-01」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon LEDドライバ IC, 120mA, PWM 調光 INFINEONInfineon LEDドライバ IC, 120mA, PWM 調光INFINEON
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 V減光操作 = PWMRoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入INFINEON
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7250-89
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1セット 3000個入INFINEON
339,800税込373,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC は、出力段を内蔵しています。最大 80 mA の電流で LED を制御するように設計されています。一般的な車載用途では、システムの熱特性に制限されない場合でも、チェーンあたり最大 60 mA 以上の電流で 3 個の赤色 LED を駆動できます。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは無関係に、外付けの抵抗器や基準
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7252-23
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,398税込1,538
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7252-58
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon では、バイポーラ IC 技術で調整可能な定電流源を実現しています。この IC は、車載用途の過酷な条件下で LED を供給できるように設計されており、一定の輝度と長寿命の LED になっています。ブースタートランジスタとして追加の外部出力段を使用し、最大 2.5 A の高電流、高輝度 LED を駆動できます。最大 85 mA の LED 電流では、IC をスタンド
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7250-95
Infineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-Pin INFINEONInfineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-PinINFINEON
199,800税込219,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14RoHS指令(10物質対応)対応