カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(366)
  • ニッサン(216)
  • (210)
  • KITO(キトー)(130)
  • SMC(77)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • コガネイ(72)
  • SAMTEC(52)
  • TRUSCO(42)
  • 中央精機(29)
  • MICROCHIP(26)
  • タンガロイ(22)
  • 日本理化学器械(NRK)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • GATOR Case(17)
  • TOTO(14)
  • イスカル(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-a」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インフィニオン, ホール効果センサ IC INFINEON

    インフィニオン, ホール効果センサ IC

    INFINEON
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Infineon 2 GHz RFアンプ IC, 4.5 V, 4-Pin SOT-343 INFINEON

    Infineon 2 GHz RFアンプ IC, 4.5 V, 4-Pin SOT-343

    INFINEON
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。
    仕様アンプタイプ = ブロードバンドMMIC標準パワーゲイン = 19 dB標準出力パワー = 18dBm標準ノイズ = 2.6dB回路数 = 1最大動作周波数 = 2 GHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343ピン数 = 4寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2mm動作温度 Min = -65 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • BSP149H6327XTSA1 INFINEON

    BSP149H6327XTSA1

    INFINEON
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • Infineon PNP トランジスタ INFINEON

    Infineon PNP トランジスタ

    INFINEON
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    翌々日出荷
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    INFINEON
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 300 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = OptiMOS実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃Infineon OptiMOS小信号MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入

    INFINEON
    949税込1,044
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
    仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-50
  • LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入

    INFINEON
    159,800税込175,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5970アズワン品番65-7253-72
  • LEDドライバ IC 1-10 V、PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1-10 V、PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入

    INFINEON
    169,800税込186,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:8 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-53
  • LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入

    INFINEON
    1,798税込1,978
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5●コード番号:222-4966アズワン品番65-7243-94
  • LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入

    INFINEON
    989税込1,088
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
  • LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入

    INFINEON
    159,800税込175,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-58
  • LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入

    INFINEON
    1,398税込1,538
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5アズワン品番65-7247-47
  • RF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6 INFINEON

    RF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6

    INFINEON
    7,598税込8,358
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様RFスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入

    INFINEON
    1,798税込1,978
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-89
  • LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入

    INFINEON
    159,800税込175,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7244-19
  • Smart Low Side Power Switch 350mA SCT595 INFINEON

    Smart Low Side Power Switch 350mA SCT595

    INFINEON
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 電圧監視スイッチ INFINEON

    Infineon 電圧監視スイッチ

    INFINEON
    809税込890
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Infineon, PINダイオード , シングル INFINEON

    Infineon, PINダイオード , シングル

    INFINEON
    24,980税込27,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングルアプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 130mA最大逆電圧 = 4VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 整流器 / ショットキーダイオード, 70mA, 70V 表面実装 SOT-23 INFINEON

    Infineon 整流器 / ショットキーダイオード, 70mA, 70V 表面実装 SOT-23

    INFINEON
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon VHF バラクタ INFINEON

    Infineon VHF バラクタ

    INFINEON
    2,998税込3,298
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小タイオードキャパシタンス:4.3pF 、 最大逆電圧:28V 、 最小チューニングレシオ:5 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:1.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.25mm 、 バリキャップダイオード / バラクタダイオード、Infineon. 可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。 このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 低ノイズLDO電圧レギュレータ INFINEON

    Infineon 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    INFINEON
    3,698税込4,068
    1袋(15個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon 2 GHz 広帯域 RFアンプ INFINEON

    Infineon 2 GHz 広帯域 RFアンプ

    INFINEON
    3,898税込4,288
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ:ブロードバンド●標準パワーゲイン:19.8 dB●標準出力パワー:12dBm●標準ノイズ:2.1dB●1チップ当たりのチャンネル数:1●最大動作周波数:2 GHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-343●ピン数:4●寸法:2 x 1.25 x 0.8mm●高さ:0.8mm●長さ:2mm●幅:1.25mm●RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 55 mA, BFP843H6327XTSA1 INFINEON

    Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 55 mA, BFP843H6327XTSA1

    INFINEON
    4,598税込5,058
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 55 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 2.25 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装ピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 25 mA, BFP720H6327XTSA1 INFINEON

    Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 25 mA, BFP720H6327XTSA1

    INFINEON
    1,298税込1,428
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    SiGe RFバイポーラトランジスタ、Infineon. Infineonの超低ノイズワイドバンドNPNバイポーラRFトランジスタ製品です。 このヘテロ接合バイポーラデバイスは、Infineonのシリコンゲルマニウムカーボン(SiGe:C)素材技術を採用しており、特に低電力消費が重要な要件となるモバイル用途に適しています。 代表的な遷移周波数が最大65 GHzのこのデバイスをアンプとして使用すると、最大10 GHzの周波数で高出力ゲインが得られます。 このトランジスタには、ESD及び過度のRF入力電力に対する保護用の内部回路が用意されています。
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 25 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 13 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 13 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 1.2 Vピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル MOSFET60 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET60 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    INFINEON
    4,098税込4,508
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>;R ;/sup>;小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 170 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 360 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル MOSFET60 V 330 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET60 V 330 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    INFINEON
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>;R ;/sup>;小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 330 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 360 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.3mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon NPN 抵抗内蔵トランジスタ INFINEON

    Infineon NPN 抵抗内蔵トランジスタ

    INFINEON
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • Infineon NPN トランジスタ INFINEON

    Infineon NPN トランジスタ

    INFINEON
    1,398税込1,538
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 150 mA, BFP650FH6327XTSA1 INFINEON

    Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 150 mA, BFP650FH6327XTSA1

    INFINEON
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 13 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    INFINEON
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 150 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    INFINEON
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 300 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ INFINEON

    Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ

    INFINEON
    49,980税込54,978
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●シリーズ:SIPMOS●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 80 mA, BFR380FH6327XTSA1 INFINEON

    Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 80 mA, BFR380FH6327XTSA1

    INFINEON
    659税込725
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 80 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 Vパッケージタイプ = TSFP-3-1実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOSFET P-Channel INFINEON

    MOSFET P-Channel

    INFINEON
    89,980税込98,978
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
  • MOSFET P-Ch INFINEON

    MOSFET P-Ch

    INFINEON
    42,980税込47,278
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    1,698税込1,868
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル MOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET

    INFINEON
    3,798税込4,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:130 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:10.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 80 mA, BFR193WH6327XTSA1 INFINEON

    Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 80 mA, BFR193WH6327XTSA1

    INFINEON
    66,980税込73,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 80 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装 SOT-23 INFINEON

    Infineon 整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装 SOT-23

    INFINEON
    25,980税込28,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vシリーズ = BAT 54RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon N, Pチャンネル MOSFET30 V 2.3 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン INFINEON

    Infineon N, Pチャンネル MOSFET30 V 2.3 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン

    INFINEON
    4,198税込4,618
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Infineon の OptimOS P3 + OptiMOS 2 MOSFET は、同じパッケージに収められた N チャンネル及び P チャンネルパワー MOSFET です。発電(太陽光発電マイクロインバータなど)、電源(サーバーや通信など)、消費電力(電気自動車など)の高効率ソリューションです。アバランシェ定格です100 % 鉛フリーで RoHS に適合しています
    仕様チャンネルタイプ N, P最大連続ドレイン電流 2.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 30 Vシリーズ OptiMOS(TM)実装タイプ 表面実装ピン数 6最大ドレイン-ソース間抵抗 0.057 Ω最大ゲートしきい値電圧 2V1チップ当たりのエレメント数 1RoHS指令(10物質対応)対応