仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 10Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5Aショットキーバリアダイオード、Infineon
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。
仕様アンプタイプ = ブロードバンドMMIC標準パワーゲイン = 19 dB標準出力パワー = 18dBm標準ノイズ = 2.6dB回路数 = 1最大動作周波数 = 2 GHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343ピン数 = 4寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2mm動作温度 Min = -65 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 300 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = OptiMOS実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃Infineon OptiMOS小信号MOSFET
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
アズワン品番65-7253-50
1袋(15個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5970
アズワン品番65-7253-72
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:8 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●ピン数:6
アズワン品番65-7253-53
1セット(3000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5●コード番号:222-4966
アズワン品番65-7243-94
1袋(15個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0011 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、一定ルーメン出力( CLO )やオン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5
アズワン品番65-7243-95
1セット(3000個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0010 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、オン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC 非接触インターフェイスは IS
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5
アズワン品番65-7247-70
1セット(3000個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
仕様RFスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
アズワン品番65-7253-58
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5
アズワン品番65-7247-47
1袋(15個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信して、電流ベースの PWM 信号として外部オプトカプラを駆動するために使用できます。CDM10V は従来のソリューションの多くのコンポーネントの後継機種で、BOM と基板スペースを大幅に節約します。アクティブ / パッシブ調光に加え、PWM 入力可能な減光からオフまで対応しています。さまざまな用途に対応する 1 つのソリューションワンタイムプログラミングインターフェイスでは、さまざまな構成が可能です。プログラム可能 広い入力 V cc 範囲: 11-25V 透過 PWM モード 多くの外付け部品をシングルチップに置き換えることで、BOM 及び基板スペースを節約します デバイス間の最小変動
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5964
アズワン品番65-7253-71
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
アズワン品番65-7253-89
1袋(15個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
アズワン品番65-7244-19
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 10mA出力電圧 = 16 Vラインレギュレーション = 5 mV精度 = 4%パッケージタイプ = PG-SCT-595-5ピン数 = 5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = 逆並列ペアアプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 20mA最大逆電圧 = 40V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングルアプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 130mA最大逆電圧 = 4V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 80 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
PINダイオード、Infineon. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード
仕様ダイオード構成 = シリーズアプリケーション = サージ保護デバイス最大順方向電流 = 200mA最大逆電圧 = 150V標準キャリアライフ時間 = 0.7μs最大順方向電圧 = 1.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 0.9pF最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF = 1.8 Ω@ 5 mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.9mm高さ = 0.9mm長さ = 2.9mm動作温度 Min = -55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小タイオードキャパシタンス:4.3pF 、 最大逆電圧:28V 、 最小チューニングレシオ:5 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:1.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.25mm 、 バリキャップダイオード / バラクタダイオード、Infineon. 可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。 このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様アンプタイプ:ブロードバンド●標準パワーゲイン:19.8 dB●標準出力パワー:12dBm●標準ノイズ:2.1dB●1チップ当たりのチャンネル数:1●最大動作周波数:2 GHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-343●ピン数:4●寸法:2 x 1.25 x 0.8mm●高さ:0.8mm●長さ:2mm●幅:1.25mm●RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 55 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 2.25 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装ピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
SiGe RFバイポーラトランジスタ、Infineon. Infineonの超低ノイズワイドバンドNPNバイポーラRFトランジスタ製品です。 このヘテロ接合バイポーラデバイスは、Infineonのシリコンゲルマニウムカーボン(SiGe:C)素材技術を採用しており、特に低電力消費が重要な要件となるモバイル用途に適しています。 代表的な遷移周波数が最大65 GHzのこのデバイスをアンプとして使用すると、最大10 GHzの周波数で高出力ゲインが得られます。 このトランジスタには、ESD及び過度のRF入力電力に対する保護用の内部回路が用意されています。
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 25 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 13 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 13 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 1.2 Vピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 35 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装1チップ当たりのエレメント数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SoD-323最大連続 順方向電流 = 750mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAT165整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーダイオードテクノロジー = ショットキー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 660 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.8 Ωチャンネルモード = デプレッション型最大ゲートしきい値電圧 = 1V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 1.8 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>R ;/sup>小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 170 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 360 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ