絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

INTERNATIONAL RECTIFIER

INTERNATIONAL RECTIFIERのページです。INTERNATIONAL RECTIFIERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
International Rectifier Nチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INTERNATIONAL RECTIFIERInternational Rectifier Nチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンINTERNATIONAL RECTIFIER
799税込879
1袋(20個)
7日以内出荷
NチャンネルパワーMOSFET 12 → 25 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 4.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 80 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大パワー消費 = 1.25 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = ±12 V動作温度 Max = +150 ℃順方向ダイオード電圧 = 1.2V
International Rectifier 汎用ドライバ DIP 6-Pin INTERNATIONAL RECTIFIERInternational Rectifier 汎用ドライバ DIP 6-PinINTERNATIONAL RECTIFIER
74,980税込82,478
1セット(50個)
7日以内出荷
トランジスタ出力 ‐ FET及びMOSFET、Infineon. InfineonのPDV13シリーズは、アナログ信号の汎用スイッチングに使用されている電気機械式リレーを置き換える、常時開の単極ソリッドステートリレーです。 このシリーズは、InfineonのHEXFETパワーMOSFETを出力スイッチとして利用し、斬新な構造の太陽光発電集積回路で駆動されます。. バウンスのない動作 1010オフ抵抗 1,000 V/μsec dv/dt 入力感度: 5 mA 4,000 Vrms I/O絶縁 ソリッドステートの安定性
仕様ピン数 = 6パッケージタイプ = DIPRoHS指令(10物質対応)対応