絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ISOCOM

ISOCOMのページです。ISOCOMは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Isocom フォトカプラ ISOCOMIsocom フォトカプラISOCOM
90税込99
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4 ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4ISOCOM
4,198税込4,618
1セット(25個)
当日出荷
TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトインタラプタ ISOCOMIsocom フォトインタラプタISOCOM
579税込637
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:ねじマウント 、 ピン数:4 、 寸法:25.7 x 6.6 x 11.1mm 、 高さ:11.1mm 、 長さ:25.7mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6.6mm 、 シリーズ:H21A 、 スロット付き光スイッチ、H21Axシリーズ. IsocomのH21Axシリーズは、フォトインタラプタファミリです。 このシリーズでは、NPNシリコンフォトトランジスタと赤外線LEDをポリカーボネート製パッケージにまとめています。 パッケージには、ねじで固定するための取り付けタブも備わっています。 ギャップが3 mmのため、H21Axは赤外線LEDとセンサ間の接続を遮断するために赤外線を通さない物質を必要とします。 H21Axスロット型インタラプタに最適な用途には、プリンタ、光電スイッチなどがあります。. H21Axスロット型インタラプタの特長: 赤外線LED及びNPNフォトトランジスタ シングルチャンネル 高ゲイン 不透明なポリカーボネート製パッケージ 周辺光保護 1 mm開口部 LED / センサから3 mmのギャップ ねじ固定用の成形取り付けタブRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TIL196 ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TIL196ISOCOM
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = ±50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最小電流伝送率 = 20%シリーズ = TIL196RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25XISOCOM
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 2μsシリーズ = 4N25RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3041X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3041XISOCOM
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrmsシリーズ = MOCオプトカプラ、トライアック出力、Isocom ComponentsRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G2 ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G2ISOCOM
179税込197
1個
5日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 20μsシリーズ = H11GRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3020X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3020XISOCOM
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トライアック出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアックチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrmsシリーズ = MOCRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33 ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33ISOCOM
3,398税込3,738
1セット(65個)
7日以内出荷
4N29、4N30、4N31、4N32、4N33シリーズは、赤外線発光ダイオードとNPNシリコンフォトダーリントンを省スペースのプラスチック製デュアルインラインパッケージにまとめた光結合アイソレータです。高電流伝達率 高絶縁電圧(5.3 kVrms、7.5 kVpk) すべての電気的パラメータを100 %テスト済み 用途: コンピュータ端末 産業用システムコントローラ 電話機、電話交換機 電位とインピーダンスの異なるシステム間の信号伝送
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 5 (Turn On)μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5300Vrms標準降下時間 = 100 (Turn Off)μsシリーズ = 4N33RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ISP814X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ISP814XISOCOM
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ISPRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, ISP825X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, ISP825XISOCOM
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L1 ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L1ISOCOM
5,498税込6,048
1セット(65個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ロジック出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = H11L1オプトカプラ、ロジック出力、Isocom ComponentsRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, ISP815X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, ISP815XISOCOM
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, ダーリントン出力, ISP845X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, ダーリントン出力, ISP845XISOCOM
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom ComponentsRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトトランジスタ ISOCOMIsocom フォトトランジスタISOCOM
4,898税込5,388
1セット(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
H11G2 ISOCOMH11G2ISOCOM
169税込186
1個
7日以内出荷