絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ISOCOM

ISOCOMのページです。ISOCOMは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    ¥90~税込¥99~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4 ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TLP521-4

    ISOCOM
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(25個)
    当日出荷
    TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521RoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25X ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25X

    ISOCOM
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、トランジスタ出力、Isocom Components
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 2μsシリーズ = 4N25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3041X ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3041X

    ISOCOM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrmsシリーズ = MOCオプトカプラ、トライアック出力、Isocom ComponentsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G2 ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G2

    ISOCOM
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 20μsシリーズ = H11GRoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3020X ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3020X

    ISOCOM
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、トライアック出力、Isocom Components
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアックチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrmsシリーズ = MOCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33 ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33

    ISOCOM
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    4N29、4N30、4N31、4N32、4N33シリーズは、赤外線発光ダイオードとNPNシリコンフォトダーリントンを省スペースのプラスチック製デュアルインラインパッケージにまとめた光結合アイソレータです。高電流伝達率 高絶縁電圧(5.3 kVrms、7.5 kVpk) すべての電気的パラメータを100 %テスト済み 用途: コンピュータ端末 産業用システムコントローラ 電話機、電話交換機 電位とインピーダンスの異なるシステム間の信号伝送
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 5 (Turn On)μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5300Vrms標準降下時間 = 100 (Turn Off)μsシリーズ = 4N33RoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ISP814X ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ISP814X

    ISOCOM
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Isocom Components
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ISPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, ISP825X ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, ISP825X

    ISOCOM
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, ISP815X ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, ISP815X

    ISOCOM
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, ダーリントン出力, ISP845X ISOCOM

    Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, ダーリントン出力, ISP845X

    ISOCOM
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom ComponentsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトトランジスタ ISOCOM

    Isocom フォトトランジスタ

    ISOCOM
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトインタラプタ ISOCOM

    Isocom フォトインタラプタ

    ISOCOM
    ¥649~税込¥714~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:ねじマウント 、 ピン数:4 、 寸法:25.7 x 6.6 x 11.1mm 、 高さ:11.1mm 、 長さ:25.7mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6.6mm 、 シリーズ:H21A 、 スロット付き光スイッチ、H21Axシリーズ. IsocomのH21Axシリーズは、フォトインタラプタファミリです。 このシリーズでは、NPNシリコンフォトトランジスタと赤外線LEDをポリカーボネート製パッケージにまとめています。 パッケージには、ねじで固定するための取り付けタブも備わっています。 ギャップが3 mmのため、H21Axは赤外線LEDとセンサ間の接続を遮断するために赤外線を通さない物質を必要とします。 H21Axスロット型インタラプタに最適な用途には、プリンタ、光電スイッチなどがあります。. H21Axスロット型インタラプタの特長: 赤外線LED及びNPNフォトトランジスタ シングルチャンネル 高ゲイン 不透明なポリカーボネート製パッケージ 周辺光保護 1 mm開口部 LED / センサから3 mmのギャップ ねじ固定用の成形取り付けタブRoHS指令(10物質対応)対応
  • H11G2 ISOCOM

    H11G2

    ISOCOM
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷