カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ISSI
- 東芝(24)
- サンハヤト(4)
- カリテス(4)
- VISHAY(3)
- タカチ電機工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イシグロ(2)
- MACRONIX(2)
- MICROCHIP(2)
- STMicro(2)
- Texas Instruments(2)
- ブリストワ(2)
- アズワン(1)
- KTC(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- グリーンクロス(1)
- Winslow(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sop16」の検索結果
特価

ISSI, SRAM 8Mbit, 512 K x 16ビット, 44-Pin IS62WV51216BLL-55TLI
ISSI¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。.SRAM、ISSI.ISSIスタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。5V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver:sup>:TM:/sup>:低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。ご用意しています。ISSISRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。.電源:1.8V/3.3V/5V提供パッケージ:BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP選択可能な構成:x8及びx16高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能仕様ローパワーあり、最大ランダムアクセス時間:55ns寸法(mm)18.52×10.29×1.05高さ(mm)1.05タイプタイミング:非シンクロナス構成512Kx16ビットメモリー8Mbitピン数(ピン)44RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2.5アドレスバス幅19bit1ワード当たりのビット数16bitワード数512k