3ページ目:

207件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード ITT CANNON基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフードITT CANNON
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4085アズワン品番65-7783-95
基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード ITT CANNON基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフードITT CANNON
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4078アズワン品番65-7782-35
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059 1袋 100個入ITT CANNON
42,980税込47,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4172アズワン品番65-7783-68
基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード 1袋 100個入 ITT CANNON基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード 1袋 100個入ITT CANNON
149,800税込164,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4084アズワン品番65-7781-63
アイティティキャノン 丸型コネクタ 7極 パネルマウント ITT CANNONアイティティキャノン 丸型コネクタ 7極 パネルマウントITT CANNON
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:Trident Neptune Metal●コード番号:237-4198アズワン品番65-7782-99
エンドベル 058-8578-100/ENDGEH.APD WELLSCHLAUCH D=8 5 ITT CANNONエンドベル 058-8578-100/ENDGEH.APD WELLSCHLAUCH D=8 5ITT CANNON
589税込648
1個
7日以内出荷
関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。
仕様●併用可能製品:APDシリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:752-5688アズワン品番65-7727-49
基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード ITT CANNON基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフードITT CANNON
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4083アズワン品番65-7782-81
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097 1袋 100個入ITT CANNON
65,980税込72,578
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4185アズワン品番65-7781-96
D-Subコネクタ ITT Cannon メス ITT CANNOND-Subコネクタ ITT Cannon メスITT CANNON
1,798税込1,978
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
D-Subコネクタ ITT Cannon オス ITT CANNOND-Subコネクタ ITT Cannon オスITT CANNON
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon メス ITT CANNOND-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon メスITT CANNON
2,698税込2,968
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Micro-Dコネクタ ITT CANNONMicro-DコネクタITT CANNON
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 熱収縮ブーツ ITT CANNONITT Cannon 熱収縮ブーツITT CANNON
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント プラグITT CANNON
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント ソケット ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント ソケットITT CANNON
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント プラグITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント ソケット ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント ソケットITT CANNON
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ パネルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ パネルマウント プラグITT CANNON
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam PowerlockRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグITT CANNON
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam PowerlockRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズITT CANNON
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 多極コネクタ ITT CANNONITT Cannon 多極コネクタITT CANNON
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 手動圧着工具 圧着ペンチ APDシリーズ ITT CANNONITT Cannon 手動圧着工具 圧着ペンチ APDシリーズITT CANNON
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:APD●関連コンタクト: ; 752-5607 752-5607 、 ; 752-5593 752-5593 、 ; 752-5597 752-5597 、 ; 752-5587 752-5587 、 ; 752-5590 752-5590 、 ; 752-5581 752-5581. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ圧着工具、2極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ2極コネクタコンタクト用の頑丈で耐摩耗性に優れた圧着工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズITT CANNON
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4●タイプ:電線対基板●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Trident●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 基板接続用ヘッダ TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 基板接続用ヘッダ TRIDENTシリーズITT CANNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 圧着工具ロケータ 圧着ペンチ APDシリーズ ITT CANNONITT Cannon 圧着工具ロケータ 圧着ペンチ APDシリーズITT CANNON
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズ ITT CANNONITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズITT CANNON
314,510税込345,961
1個
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:16 → 50 mm2, 4 → 2 AWG●コンタクト数:1●シリーズ:APD●コンタクトの参照先: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5521 752-5521 、 ; 752-5525 752-5525 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 、 ; 752-5512 752-5512 、 ; 752-5515 752-5515 、 ; 752-5531 752-5531 、 ; 752-5540 752-5540. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、圧着ダイ工具、高電力1極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力1極コンタクト用圧着ダイ工具は、手動圧着工具とともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ ITT CANNONITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタITT CANNON
35,980税込39,578
1個
当日出荷
仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。
ITT Cannon フランジ ITT CANNONITT Cannon フランジITT CANNON
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ ITT CANNONITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズITT CANNON
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズITT CANNON
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズITT CANNON
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズITT CANNON
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
ITT Cannon バックシェル ITT CANNONITT Cannon バックシェルITT CANNON
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ITT Cannon ダストキャップ ITT CANNONITT Cannon ダストキャップITT CANNON
830税込913
1個
7日以内出荷
ITT Cannon ソケットコンタクト  圧着端子 シグナル ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト 圧着端子 シグナルITT CANNON
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - BlueRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズITT CANNON
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズITT CANNON
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応