207件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
1袋(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:16 → 12AWG●シリーズ:Cannon Trident●回転:あり●プライヤ及びラチェット式圧着工具. QMシングルピース及びツーピースコンタクト用に最適。プライヤ式工具は、丸型産業用シール構造IP67コネクタ製品及び産業用シール構造IP68コネクタ製品(品番489-526)のコンタクトの圧着にも使用可能。工具には取扱説明書が付属しています。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:QM●ケーブルシェル. ITT Cannon製のTridentコネクタシリーズのリングロック丸型コネクタです。 頑丈な金属バヨネット接続システムを特長にした、Tridentコネクタシリーズは、ソケットとレセプタクルの両方に対してさまざまなピン構成を用意しています。 リングロック、ケーブルグリップコネクタ及びバックシェルケーブルクランプはすべて、個々のコンポーネントとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:キー解除●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:VEAM●IP67、UL94-V0、IP2X. Veam Powerlock用アクセサリ. 減速スリーブキットが標準ダブルセットねじ120 mm2コンタクトで使用され、より小さなケーブル断面を活用 スリーブは伸縮式で、相互に組み合わせて使用 セカンダリロックキー解除を使用して分離 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
720 税込792
7日以内出荷

仕様スリーブ径:24.2mm●色:銀●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●スリーブ長さ:36mm●材質:亜鉛合金●シリーズ:Trident Neptune●熱収縮アダプタ. 完全なシールドを必要としない場合に熱収縮を適用可能 熱収縮の適用の際、ゴムOリングによりIP67等級を維持
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷



仕様ボディ向き:ストレート●Hood (for cable shell type A). One snaps on each side of the shell, improving appearance and giving some cable support. Ends may be secured by cable tie, lacing cord, etc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷


仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:D●定格電流は、20 AWGワイヤの値です。 圧着工具はITT製ではありません。. Dコネクタ圧着コンタクト用工具. 大小のキャビティのある圧着工具で、0.08-0.22 mm2及び0.22-0.35 mm2のより線用のピン又はソケットコンタクトを圧着するのに適しています。ITT抜き取り工具も用意しています。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷










仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●定格電圧:25 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident Neptune●ハウジング材質:ナイロン●コンタクトめっき:ステンレス鋼●ケーブル取り付けプラグは、パネルソケットのみとかん合し、ケーブル取り付けソケットは、パネルプラグのみとかん合します。プラグはピンコンタクトに対応し、ソケットはソケットコンタクトに対応します。. Trident Neptuneケーブルコネクタ(金属製カップリングリング付). ITT CannonのTridentコネクタシステムは、苛酷な環境向けに設計されています。このコネクタは、メンブレンワイヤシール及び強固な金属製カップリングリングにより、屋外の電子機器や車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷










1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷