カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • モノタロウ(12)
  • RS PRO(459)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(432)
  • 日本モレックス(molex)(180)
  • JST(日本圧着端子製造)(130)
  • ニチフ(126)
  • フエニックス・コンタクト(74)
  • AMPHENOL(58)
  • ワゴジャパン(55)
  • サトーパーツ(47)
  • ハーティング(46)
  • SOURIAU(42)
  • WEIDMULLER(37)
  • TRUSCO(35)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(27)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(26)
  • 冨士端子工業(24)
  • 東京電線工業(24)
  • エスコ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG16」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:20 → 16AWG 圧着端子330-8672-002 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:20 → 16AWG 圧着端子330-8672-002ITT CANNON
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:20 → 16AWG●適合電線サイズ:18 → 22 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4204アズワン品番65-7781-98
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入ITT CANNON
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134アズワン品番65-7783-96
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入ITT CANNON
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133アズワン品番65-7782-28
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 100個入ITT CANNON
9,598税込10,558
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4132アズワン品番65-7781-73
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 10個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 10個入ITT CANNON
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4131アズワン品番65-7782-02
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0060 1袋 100個入ITT CANNON
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4130アズワン品番65-7782-90
ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズITT CANNON
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入 ITT CANNONコネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入ITT CANNON
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413アズワン品番65-7767-99
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0085 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0085ITT CANNON
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4178アズワン品番65-7779-52
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059ITT CANNON
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174アズワン品番65-7783-69
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入ITT CANNON
889税込978
1袋(2個)
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4176アズワン品番65-7782-65
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入ITT CANNON
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175アズワン品番65-7782-41
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059 1袋 100個入ITT CANNON
42,980税込47,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4172アズワン品番65-7783-68
ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズITT CANNON
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon コンタクト引抜工具 Cannon Tridentシリーズ ITT CANNONITT Cannon コンタクト引抜工具 Cannon TridentシリーズITT CANNON
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:16 → 12AWG●シリーズ:Cannon Trident●回転:あり●プライヤ及びラチェット式圧着工具. QMシングルピース及びツーピースコンタクト用に最適。プライヤ式工具は、丸型産業用シール構造IP67コネクタ製品及び産業用シール構造IP68コネクタ製品(品番489-526)のコンタクトの圧着にも使用可能。工具には取扱説明書が付属しています。
ITT Cannon コネクタコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon コネクタコンタクト APK シリーズITT CANNON
3,298税込3,628
1袋(25個)
7日以内出荷
ITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズ ITT CANNONITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズITT CANNON
314,510税込345,961
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:16 → 50 mm2, 4 → 2 AWG●コンタクト数:1●シリーズ:APD●コンタクトの参照先: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5521 752-5521 、 ; 752-5525 752-5525 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 、 ; 752-5512 752-5512 、 ; 752-5515 752-5515 、 ; 752-5531 752-5531 、 ; 752-5540 752-5540. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、圧着ダイ工具、高電力1極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力1極コンタクト用圧着ダイ工具は、手動圧着工具とともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0085 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0085 1袋 100個入ITT CANNON
60,980税込67,078
1袋(100個)
8日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4177アズワン品番65-7782-42