カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • モノタロウ(1)
  • Canon(25)
  • KANON(中村製作所)(9)
  • AMPHENOL(5)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • 日立産機システム(2)
  • エクシア(2)
  • アネスト岩田(1)
  • オリオン機械(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • エコリカ(1)
  • ゼネラル(1)
  • SPARKFUN(1)
  • キヤノンITソリューションズ(1)
  • エム・デー・エス(1)
  • NinestAO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon 051」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント ITT CANNOND-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウントITT CANNON
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズMDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障害(EMl)と電波障害 (RFl)を防止することができます。嵌合面にシリコン圧縮弾性体シールかあり、各々のコンタクト/コンタクトとシェル間を水滴や湿度から遮断しています。MDM Micro-D コネクタには、サイズ24 金めっき銅合金製のマイプロピン/マイプロソケットコンタクトを使用しています。この Micro-D コネクタは、2.31 mm の取付穴をがあり、さまざまな端末オプションが用意されています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット端末を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxxは ハーネスワイヤ端末を採用しています。 ( 18 インチ、7 ストランドのMlL-W -16878/4、TypeE、テフロン、MlL-STD-681システム I によるカラコードされたAWG26) 品番: MDM-xxxL1B-xxxは、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ端末に対応しています。
仕様●極数:51●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:10.57mm●寸法:36.45 x 8.92 x 10.57mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:770-7900アズワン品番65-7743-07
ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051ITT CANNON
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4062アズワン品番65-7784-01
ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051 1袋 100個入ITT CANNON
239,800税込263,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4061アズワン品番65-7782-97
ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズITT CANNON
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズITT CANNON
3,998税込4,398
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon Dinプラグ ITT CANNONITT Cannon DinプラグITT CANNON
8,770税込9,647
1個
7日以内出荷
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ ITT CANNONダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズITT CANNON
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4114アズワン品番65-7779-51
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入ITT CANNON
57,980税込63,778
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165アズワン品番65-7782-56
Micro-Dコネクタ ITT CANNONMicro-DコネクタITT CANNON
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
351-8697-005 ITT CANNON351-8697-005ITT CANNON
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応