カテゴリ

  • 制御機器(177)
  • 電気材料(22)
絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • Canon(155)
  • 日本ナインスター(42)
  • ITTキャノン(42)
  • オーム電機(33)
  • シロクマ(25)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • プレジール(17)
  • カラークリエーション(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ダイヘン(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(9)
  • PPC(8)
  • エスコ(4)
  • CLOVER(クローバ)(4)
  • APEX(コネクタ)(4)
  • TOKISTAR(4)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • 三商(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyanonn」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
204-0016-000 ITT CANNON204-0016-000ITT CANNON
799税込879
1個
当日出荷
DL1J/S ITT CANNONDL1J/SITT CANNON
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき ITT CANNONXLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっきITT CANNON
4,898税込5,388
1個
当日出荷
XLRシリーズ オーディオコネクタNHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926アズワン品番65-7588-21
DL1-156P ITT CANNONDL1-156PITT CANNON
22,980税込25,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ ITT CANNONITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタITT CANNON
35,980税込39,578
1個
当日出荷
仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。
リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ  ストレート オス ITT CANNONリード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オスITT CANNON
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DL2-J/S ITT CANNONDL2-J/SITT CANNON
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
CETDL-10 ITT CANNONCETDL-10ITT CANNON
31,980税込35,178
1個
当日出荷
DL1156R ITT CANNONDL1156RITT CANNON
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
320-0021-001 ITT CANNON320-0021-001ITT CANNON
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
XLR-4-11C ITT CANNONXLR-4-11CITT CANNON
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
204-4501-000 ITT CANNON204-4501-000ITT CANNON
929税込1,022
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XLR-4-12C ITT CANNONXLR-4-12CITT CANNON
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
320-4502-000 ITT CANNON320-4502-000ITT CANNON
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XLR-3-31-F77 ITT CANNONXLR-3-31-F77ITT CANNON
3,998税込4,398
1個
欠品中
D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon メス ITT CANNOND-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon メスITT CANNON
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズITT CANNON
3,998税込4,398
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズITT CANNON
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
アイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-Sealシリーズ ITT CANNONアイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-SealシリーズITT CANNON
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アイティティキャノン 丸形コネクタ ITT CANNONアイティティキャノン 丸形コネクタITT CANNON
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
アイティティキャノン 丸形コネクタ シリーズ ITT CANNONアイティティキャノン 丸形コネクタ シリーズITT CANNON
2,800税込3,080
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アイティティキャノン 丸型コネクタ 7極 パネルマウント ITT CANNONアイティティキャノン 丸型コネクタ 7極 パネルマウントITT CANNON
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:Trident Neptune Metal●コード番号:237-4198アズワン品番65-7782-99
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入ITT CANNON
57,980税込63,778
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165アズワン品番65-7782-56
プラグハウジング 12極 ITT CANNONプラグハウジング 12極ITT CANNON
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4074アズワン品番65-7781-95
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入ITT CANNON
48,980税込53,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168アズワン品番65-7781-47
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0054 1袋 100個入ITT CANNON
55,980税込61,578
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4163アズワン品番65-7781-46
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097ITT CANNON
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186アズワン品番65-7781-97
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ ITT CANNONダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズITT CANNON
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4194アズワン品番65-7782-82
基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード ITT CANNON基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフードITT CANNON
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4081アズワン品番65-7783-59
基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード ITT CANNON基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフードITT CANNON
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4087アズワン品番65-7782-07
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056ITT CANNON
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4169アズワン品番65-7782-57
Discriminating Keying Pins Power 1袋 25個入 ITT CANNONDiscriminating Keying Pins Power 1袋 25個入ITT CANNON
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●種類:電源ピン●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4098アズワン品番65-7783-01
基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード 1袋 100個入 ITT CANNON基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード 1袋 100個入ITT CANNON
149,800税込164,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4084アズワン品番65-7781-63
Micro-Dコネクタ ITT CANNONMicro-DコネクタITT CANNON
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 熱収縮ブーツ ITT CANNONITT Cannon 熱収縮ブーツITT CANNON
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグITT CANNON
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam PowerlockRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon フランジ ITT CANNONITT Cannon フランジITT CANNON
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mmRoHS指令(10物質対応)対応