135件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IGBTディスクリート、IXYSXPTシリーズ.IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。.高電力密度及び低VCE(sat)逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成10μsの短絡耐量オン状態電圧の正温度係数オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ
寸法(mm)16.26×5.3×21.46 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大連続コレクタ電流(A)200 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN トランジスタ構成シングル スイッチングスピード50kHz 最大パワー消費1250W
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

IGBTディスクリート、IXYSXPTシリーズ.IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。.高電力密度及び低VCE(sat)逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成10μsの短絡耐量オン状態電圧の正温度係数オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ
寸法(mm)16.13×5.21×21.34 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大連続コレクタ電流(A)58 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN トランジスタ構成シングル 最大パワー消費195W
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.6 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)28
1個
779 税込857
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)2.35 ピーク逆繰返し電圧(V)600 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)90 ピーク逆回復時間(ns)35 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.4 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)210 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)50
1個
589 税込648
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.7 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)80 最大連続順方向電流(A)12 ピーク逆回復時間(ns)60
1袋(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.88 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)250 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)90
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.6 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)28
1個
879 税込967
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.15 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)140 最大連続順方向電流(A)17 ピーク逆回復時間(ns)60
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.45 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330 最大連続順方向電流(A)30
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.36 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)35
1袋(2個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)12 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.1 ピーク逆繰返し電圧(V)200 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)123 ピーク逆回復時間(ns)50 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.2 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)56
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
長さ(mm)10.66 幅(mm)4.82 寸法(mm)10.66×4.82×16.51 高さ(mm)16.51 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+175 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大順方向電流(A)12 最大逆電圧(V)1200
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.8 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)60 ピーク逆回復時間(ns)50
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)3.24 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)150
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.7 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)110 最大連続順方向電流(A)14 ピーク逆回復時間(ns)50
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.8 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)660 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)109 ピーク逆回復時間(ns)60
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)2.3 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)540 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)60 ピーク逆回復時間(ns)50
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
長さ(mm)10.66 幅(mm)4.82 寸法(mm)10.66×4.82×16.51 高さ(mm)16.51 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+175 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.18 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)520 最大連続順方向電流(A)48
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.15 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)110 最大連続順方向電流(A)8
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.08 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)650 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)70 ピーク逆回復時間(ns)50
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)コモンカソード 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.37 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)518 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)45
1個
899 税込989
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.6 ピーク逆繰返し電圧(V)600V ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320A 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)50ns
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.45 ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330 最大連続順方向電流(A)30
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
寸法(mm)94×54×30 高さ(mm)30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)127 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.9 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
9,198 税込10,118
欠品中

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
長さ(mm)94 幅(mm)54 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.9 ブリッジタイプ3相 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
8,798 税込9,678
欠品中

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO62シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42 寸法(mm)72×42×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)63 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.8
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)コモンアノードペア2組 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)2.71 ピーク逆繰返し電圧(V)1800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700 最大連続順方向電流(A)60 ピーク逆回復時間(ns)350
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

UL、CSA、EN / IEC60950-1。1フォームB OptoMOSリレー、LCB。この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時閉(1フォームB)コンタクトを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で3750 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMOSアーキテクチャが採用されている出力は、高効率GaAlAs赤外線LEDによって制御されます。 想定される用途: 通信 - 通信スイッチング、Tip / Ring回路、モデムスイッチング(ラップトップ、ノートブック、ポケットサイズ)、フックスイッチ、ダイヤルパルス出力、グランドスタート、リンギングインジェクション 計測機器 - マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器 - 患者 / 機器の絶縁 セキュリティ 航空宇宙 産業用制御。特長 3750 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 可動部品なし 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 小型6ピンパッケージ
仕様●最大負荷電流:1 Arms / A dc、2 A dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SP-NC●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:小型 - 6ピン●最大ターンオン時間:3 ms●リレータイプ:OptoMOS●高さ:3.3mm●コード番号:906-1146 アズワン品番65-8079-77
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

デュアルパワーSCR出力、AC電源スイッチ、CPC。このAC電源スイッチは、オプトカプラ及びトライアック回路に代わる製品です。 このソリッドステートスイッチでは、そのためにデュアルパワーSCR出力との光結合が採用されています。 厳格に制御されたゼロクロス回路により、ト
仕様●最小負荷電流:0.1 A rms●最大負荷電流:3 A rms●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:20 V ac●最大負荷電圧:240 V ac●最小電圧制御:0.9 V●最大電圧制御:1.4 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:SCR●パッケージスタイル:SIP●最大ターンオン時間:0.5サイクル●電圧制御範囲:20 → 240 Vrms●奥行き:3.3mm●コード番号:906-1091 アズワン品番65-8079-67
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

仕様最大入力電流 = 1 mA (制御電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms特殊機能 = 350 Vp絶縁破壊電圧, 機械挿入可能, ウエーブはんだ付け可能
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様絶縁電圧:3750 Vrms●特殊機能:高ゲイン安定性, 低消費電力●オプトカプラ、IXYS. IXYSのオプトカプラ製品で、AC又はDC入力のタイプが用意されています。適合する用途には、電気通信スイッチング、Tip / Ring回線、モデムスイッチング、ループ検出、リング検出、電流検出などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1個ほか
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)