絞り込み
ブランド
- IXYS
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

IXYS 整流ダイオード, 12A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.7V
IXYS¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)2.7ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)80最大連続順方向電流(A)12ピーク逆回復時間(ns)60
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.88V
IXYS¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.88ピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)250テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)90
IXYS 整流ダイオード, 17A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.15V
IXYS¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)2.15ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)140最大連続順方向電流(A)17ピーク逆回復時間(ns)60
IXYS 汎用 整流ダイオード, 30A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.45V
IXYS¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.45ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330最大連続順方向電流(A)30
IXYS 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 2.36V
IXYS¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)2.36ピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200最大連続順方向電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)35
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 123A, 200V パネルマウント, 12-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.1V
IXYS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)12ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)200テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)123ピーク逆回復時間(ns)50ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 56A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.2V
IXYS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.2ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)56
IXYS スイッチングダイオード スルーホール, 12A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 2.75V
IXYS¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷ローム整流ダイオード長さ(mm)10.66幅(mm)4.82寸法(mm)10.66×4.82×16.51高さ(mm)16.51ピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大順方向電流(A)12最大逆電圧(V)1200
IXYS 整流ダイオード, 60A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.8V
IXYS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.8ピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)60ピーク逆回復時間(ns)50
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 3.24V
IXYS¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)3.24ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)150
IXYS 整流ダイオード, 14A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.7V
IXYS¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.7ピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)110最大連続順方向電流(A)14ピーク逆回復時間(ns)50
IXYS スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 2.04V
IXYS¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷ローム整流ダイオード長さ(mm)10.66幅(mm)4.82寸法(mm)10.66×4.82×16.51高さ(mm)16.51ピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
IXYS 汎用 整流ダイオード, 48A, 1600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.18V
IXYS¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.18ピーク逆繰返し電圧(V)1600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)520最大連続順方向電流(A)48
IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 8A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.15V
IXYS¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.15ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)110最大連続順方向電流(A)8
IXYS 整流ダイオード, 70A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.08V
IXYS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.08ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)650テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)70ピーク逆回復時間(ns)50
IXYS 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 45A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.37V
IXYS¥859税込¥9451個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)整流器、(構成)コモンカソード整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.37ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)518テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)45
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.6V
IXYS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.6ピーク逆繰返し電圧(V)600Vピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320A最大連続順方向電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)50ns
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 88A, 1200V, 72 x 42 x 30mm, VUO82-12NO7
IXYS¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO82シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流幅(mm)42寸法(mm)72×42×30ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク平均順方向電流(A)88ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)820ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.6
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンアノードペア2組, 60A, 1800V 表面実装, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.71V
IXYS¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷ピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)コモンアノードペア2組整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)2.71ピーク逆繰返し電圧(V)1800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700最大連続順方向電流(A)60ピーク逆回復時間(ns)350
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1 Arms / A dc、2 A dc 表面実装
IXYS¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷UL、CSA、EN / IEC60950-1。1フォームB OptoMOSリレー、LCB。この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時閉(1フォームB)コンタクトを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で3750 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMOSアーキテクチャが採用されている出力は、高効率GaAlAs赤外線LEDによって制御されます。 想定される用途: 通信 - 通信スイッチング、Tip / Ring回路、モデムスイッチング(ラップトップ、ノートブック、ポケットサイズ)、フックスイッチ、ダイヤルパルス出力、グランドスタート、リンギングインジェクション 計測機器 - マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器 - 患者 / 機器の絶縁 セキュリティ 航空宇宙 産業用制御。特長 3750 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 可動部品なし 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 小型6ピンパッケージ仕様●最大負荷電流:1 Arms / A dc、2 A dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SP-NC●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:小型 - 6ピン●最大ターンオン時間:3 ms●リレータイプ:OptoMOS●高さ:3.3mm●コード番号:906-1146アズワン品番65-8079-77
Dual Optocoupler High-Voltage Output
IXYS¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様最大入力電流 = 1 mA (制御電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms特殊機能 = 350 Vp絶縁破壊電圧, 機械挿入可能, ウエーブはんだ付け可能
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード コモンアノード
IXYS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:2.64V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 ピーク逆回復時間:300ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)モジュール、IXYS. 低スイッチング損失 国際標準パッケージRoHS指令(10物質対応)対応