絞り込み
ブランド
- JST
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
JST
JSTのページです。JSTは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

コネクタブーツ、8極2列、2mm、メス、JWPFシリーズ ペンタイプナイフ
JST¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷材質ポリブチレンテレフタレート取付方式ケーブルピッチ(mm)2極数8シリーズJWPF方向ペンタイプナイフ行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
D-subコネクタ、SLシリーズ、ペンタイプナイフ、3.96mmピッチ、オス
JST¥999税込¥1,0991袋(300個)7日以内出荷JST Manufacturing 3.96 mm ピンコネクタは、圧着式の電線対電線接続を備えています。低挿入力コンタクトにより表面仕上げの摩耗を低減し、ストレス緩和の影響を軽減しています。また、ハウジング内ロックによりプラグをレセプタクルに固定し、誤抜を防止します。ピッチ(mm)3.96電流(A)7電圧(V)300シリーズSL動作温度(℃)-25~90絶縁抵抗1000 M ΩRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプ圧着コネクタタイプスタンダード
丸型端子
JST¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール