JST
コネクタブーツ、8極2列、2mm、メス、JWPFシリーズ ペンタイプナイフ
材質
ポリブチレンテレフタレート
取付方式
ケーブル
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
JWPF
方向
ペンタイプナイフ
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81207808
08T-JWPF-VSLE-D
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください