カテゴリ

  • 測定用品(40)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • 作業工具(21)
  • 物流用品(9)
  • 医療(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KDS
  • ムラテックKDS(470)
  • 協和精工(278)
  • ARCOL(OHMITE)(52)
  • SMC(14)
  • イトーキ(12)
  • コイズミ(小泉成器)(10)
  • 仁張工作所(9)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • イスカル(6)
  • SK(新潟精機)(6)
  • 武蔵オイルシール工業(6)
  • LION (ライオン事務器)(5)
  • アズビル金門(5)
  • 未来のアグリ(5)
  • 未来工業(4)
  • ナカキン(4)
  • PHOENIX(4)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kds」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコンベックス KDSフリーコンベックスKDS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。適合0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪トラスコ品番851-1190材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂イエロー&ブルー、テープ:ホワイトテープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)64×64×25目盛仕様JIS1級メートル目盛対応ショックアブソーバー:あり水平保持(m)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
セフティマスターG KDSセフティマスターGKDS
799税込879
1丁
当日出荷
内蔵スプリングの力で刃が自動で戻る安全性の高いカッターナイフです。刃厚が厚く折れにくい0.6mm厚ノンスリット刃を採用しました。刃が勝手にでないようスライダーロック機能で刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。L刃(0.5mm厚)も使用可能です。本体後端へ安全ロープ取り付け可能です。握りやすさを重視したボディです。
用途開梱作業、発泡スチロールの切断に。トラスコ品番363-0878材質本体:ABS樹脂、刃:スチール全長(mm)185刃長(mm)100刃厚(mm)0.6適合替刃GB-10NS・LB-10NS・LB-50NS・LB-10BNS・LB-50BNS
多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタル詰替用 KDS多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタル詰替用KDS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高い安全性を誇る環境洗剤です。無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。
用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場。工場などの床・壁・設備など。トラスコ品番355-2322RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
ラチェットミニクランプ KDSラチェットミニクランプKDS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
ステン刃(大)10枚入 KDSステン刃(大)10枚入KDS(4件のレビュー)
589税込648
1パック(10枚)
当日出荷
サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。 しなり易く、折れにくい素材です。 水回りの作業にも使用できます。
用途水回り作業に最適です。 長期間保存しても錆びにくいです。 PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。トラスコ品番197-3197全長(mm)130材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂質量(g)82刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-24
鋭黒片刃替刃 KDS鋭黒片刃替刃KDS
229税込252
1パック(5枚)
当日出荷
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8105全長(mm)110質量(g)18刃長(mm)80刃厚(mm)0.38
ドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 KDSドラゴングリップツメ ネジ フック刃付KDS
519税込571
1丁
当日出荷
ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
用途開梱作業。内装作業。トラスコ品番363-0879材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180タイプオートロック式刃長(mm)105刃厚(mm)0.5適合替刃HK-5H
ステンレススクレーパー KDSステンレススクレーパーKDS
999税込1,099
1丁
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ハンマーで叩いて使えます。
用途削る、剥がす用途に。
ウォーキングメジャー KDSウォーキングメジャーKDS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
トラスコ品番250-9806寸法(mm)縮長~全長(mm):460~1080全長(mm)460~1080測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100表示桁数5測定誤差1%以下
多目的洗剤 シンプルグリーン希釈タイプ KDS多目的洗剤 シンプルグリーン希釈タイプKDS
759税込835
1本
当日出荷
シンプルグリーンを薄めず、そのまま使えるように配合した希釈タイプです。
用途油汚れ落とし。床、壁などの洗浄。トラスコ品番411-0340RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナー シンプルグリーン詰替用 KDSクリーナー シンプルグリーン詰替用KDS
4,498税込4,948
1個
当日出荷
高い安全性を誇る希釈タイプの環境洗剤です。(生分解性100%)手に優しい弱アルカリ性です。原液の状態であれば使用期限はありません。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面。液性弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
ACアダプターD09013 KDSACアダプターD09013KDS
4,798税込5,278
1個
当日出荷
KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
用途KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。トラスコ品番582-0756適合機種・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90材質外装:ABS樹脂・PC幅(mm)40高さ(mm)72品名ACアダプターD09013奥行(mm)47
多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタル KDS多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタルKDS
899税込989
1本
当日出荷
高い安全性を誇る環境洗剤です。無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。2~100倍まで希釈して使用でき、経済性に優れています。
用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場。工場などの床・壁・設備など。RoHS指令(10物質対応)対応
専用パイプ1300ポストジンク KDS専用パイプ1300ポストジンクKDS(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)”KDS
399税込439
1丁
当日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7161材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
”マルチクランプS” KDS”マルチクランプS”KDS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
冴切三段白刃 KDS冴切三段白刃KDS
189税込208
1パック(10枚)ほか
当日出荷
刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃全長(mm)130材質/仕上ケース:PP樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール
ドラゴングリップオート(鋭黒刃) KDSドラゴングリップオート(鋭黒刃)KDS
449税込494
1丁
当日出荷
オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6394全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)76刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-38適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
剛立G27巾5m KDS剛立G27巾5mKDS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています 見やすい大型目盛数字を採用しています 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
用途あらゆる寸法測定に。テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5
ポケット型標尺 ミニロッド KDSポケット型標尺 ミニロッドKDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テープを引き抜いて使える、携帯に便利なポケット型標尺です。パワーコートテープの押し込みは手動式です。テープをポール状に立てて使えます。サビ・摩耗に強いパワーコートテープです。
クリーナー シンプルグリーン詰め替えボトル KDSクリーナー シンプルグリーン詰め替えボトルKDS
499税込549
1本
当日出荷
希釈用うすめボトルです。
用途シンプルグリーンの希釈用に。トラスコ品番168-0004繰り返し・詰め替え対応
ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入 KDSノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入KDS
299税込329
1パック(10枚)
当日出荷
刃折れによる異物混入が制限される現場に最適です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。こそぎ落とし、バリ取りなど、刃を長く出しても折れにくい構造です。刃折線を無くし、刃厚の厚い厚物切りカッター刃です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。トラスコ品番363-0877適合機種SA-15材質ケース:PP樹脂、刃:スチール全長(mm)130タイプ折れ線なし入数(枚)パック:10刃長(mm)100刃厚(mm)0.6
鋭黒刃(大) KDS鋭黒刃(大)KDS
499税込549
1パック(30枚)
当日出荷
切味抜群の鋭黒刃です。 ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。
用途ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適トラスコ品番194-9030全長(mm)130黒(鋭刃)質量(g)216刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)スチールアズワン品番64-3669-25
LTBー4用充電器兼ACアダプター KDSLTBー4用充電器兼ACアダプターKDS
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番205-2918質量(g)150アズワン品番64-8591-27
剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 KDS剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付KDS
3,698税込4,068
1個
当日出荷
水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています 見やすい大型目盛数字を採用しています 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です 安全ロープ取付リング付です セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番217-6713テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5アズワン品番64-8543-34
ADアルミレベル KDSADアルミレベルKDS
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました 耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です 気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています 本体は傷に強い電着塗装仕上げです 気泡管の狂いに対して5年間保証付です
用途水平・垂直測定に
収納ケース KDS収納ケースKDS
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
レーザー墨出器用収納ケース
プロネクストライト25巾5.5mブラック KDSプロネクストライト25巾5.5mブラックKDS
889税込978
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番397-8087材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂ブラックテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)72×73×43目盛仕様メートル目盛余白先端部:なし水平保持(m)2.4RoHS指令(10物質対応)対応表記目盛:表:メートル、裏:表記なし
ドラゴングリップH KDSドラゴングリップHKDS
589税込648
1丁
当日出荷
ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 特大1mm金具で補強しています。 特大黒刃付きです。
用途厚物の切断に最適 ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番204-6450全長(mm)195材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)148刃長(mm)125刃厚(mm)0.7アズワン品番64-3669-40適合替刃HB-10BH,HB-10H
鋭黒片刃替刃 KDS鋭黒片刃替刃KDS(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。刃折機能付クリップ
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8104全長(mm)138質量(g)19刃長(mm)80刃厚(mm)0.38適合替刃SB-5BS
フロアレーザー KDSフロアレーザーKDS
32,980税込36,278
1台
当日出荷
90°と45°のラインを照射できます 下方向にレーザーを照射します
用途床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして。壁のタイル貼りのガイドラインとして。トラスコ品番166-6629アズワン品番64-8523-84
リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) KDSリチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)KDS
4,298税込4,728
1個
当日出荷
充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
ネオロック KDSネオロックKDS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
故障の少ないON-OFFロック機構付きです。内法測定に便利な寸法入り角型ケースです。
用途一般的な様々な測定仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番851-1161材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、ばね:スチールテープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)1.3爪部0点補正移動爪
ダブルマルチクランプ 可動式 KDSダブルマルチクランプ 可動式KDS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
ACアダプター 06010 KDSACアダプター 06010KDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
用途KDSレーザーへの電源供給に。トラスコ品番696-1672適合機種ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN材質外装:ABS樹脂・PC厚さ(mm)45容量1Ah電圧(V)6縦(mm)43横(mm)40
伸縮マルチロッド KDS伸縮マルチロッドKDS
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
脚調整ネジ KDS脚調整ネジKDS
798税込878
1個
当日出荷から3日以内出荷
レーザー墨出器用オプション
両面ステンレスネオロック KDS両面ステンレスネオロックKDS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
用途水道や湾岸工事に。仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番109-6991材質テープ:ステンレス、ばね:ステンレス、ケース:ABS樹脂シルバー&グレーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5テープ地色ホワイト本体寸法(mm)78×74×41表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)2.2爪部0点補正移動爪RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類あり
両面ステンレスネオロック KDS両面ステンレスネオロックKDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
用途水道や湾岸工事に。屋外や水回りでの寸法測定に。RoHS指令(10物質対応)対応
LTB-3H用充電器 KDSLTB-3H用充電器KDS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番266-8881