絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KEC

KECのページです。KECは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランジスタ 2SC1815-GR相当品 KECトランジスタ 2SC1815-GR相当品KEC
33税込36
1個
当日出荷
仕様●極性:NPN●Vce[V]:50V●Ic[A]:150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:200~400●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:NPNアズワン品番68-2108-54
トランジスタ 2SA1015-GR相当品 KECトランジスタ 2SA1015-GR相当品KEC
29税込32
1個
当日出荷
仕様●極性:PNP●Vce[V]:ー50V●Ic[A]:ー150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:200~400●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:PNPアズワン品番68-2108-52
3端子レギュレーター +5V出力 KEC3端子レギュレーター +5V出力KEC
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-65
トランジスタ 2SA1015-Y相当品 KECトランジスタ 2SA1015-Y相当品KEC(1件のレビュー)
1個
取扱停止中
仕様●極性:PNP●Vce[V]:ー50V●Ic[A]:ー150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:120~240●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:PNPアズワン品番68-2108-53
3端子レギュレーター +15V出力 KEC3端子レギュレーター +15V出力KEC
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:15V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-67
トランジスタ(2SA1015-Y相当品) KECトランジスタ(2SA1015-Y相当品)KEC
27税込30
1個
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ hFEのリニアリティが優れています。 低雑音です。 KTC3198とコンプリメンタリです。 廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。
仕様【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55~+150℃極性PNPトランジスタhFE120~240RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92
3端子レギュレーター ー15V出力 KEC3端子レギュレーター ー15V出力KEC
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:-35V(max)●出力電圧範囲[V]:-15V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:-35V(max)アズワン品番68-2108-69
3端子レギュレーター(+24V出力) KEC3端子レギュレーター(+24V出力)KEC
70税込77
1個
5日以内出荷
C-MOS、TTL、DTL、HTL電源に最適です。 熱過負荷保護回路内蔵 短絡電流制限回路内蔵 1Aを超える出力電流に対応 IEC-65仕様に準拠。(国際電気標準会議)
出力電圧(V)24入力電圧(V)最大値40出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-220IS
3端子レギュレーター -5V出力 KEC3端子レギュレーター -5V出力KEC
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:-35V(max)●出力電圧範囲[V]:-5V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:-35V(max)アズワン品番68-2108-68
3端子レギュレーター +9V出力 KEC3端子レギュレーター +9V出力KEC
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:9V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-66