カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- KEC
- 常磐精工(95)
- STMicro(18)
- ON SEMICONDUCTOR(17)
- 新日本無線(14)
- DiodesZetex(12)
- ホンダ(10)
- サカエ(5)
- STマイクロエレクトロニクス(5)
- 大阪魂(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ヤボシ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- オービックビジネスコンサルタント(3)
- サンコウ(3)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TASSCOM(2)
- ネクストアグリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3tan」の検索結果
特価

3端子レギュレーター(+24V出力)
KEC¥70税込¥771個3日以内出荷C-MOS、TTL、DTL、HTL電源に最適です。 熱過負荷保護回路内蔵 短絡電流制限回路内蔵 1Aを超える出力電流に対応 IEC-65仕様に準拠。(国際電気標準会議)出力電圧(V)24入力電圧(V)最大値40出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-220IS
3端子レギュレーター +5V出力
KEC¥69税込¥761個5日以内出荷仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-65
3端子レギュレーター +15V出力
KEC¥69税込¥761個5日以内出荷仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:15V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-67
3端子レギュレーター +9V出力
KEC¥79税込¥871個5日以内出荷仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:9V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2108-66
3端子レギュレーター -5V出力
KEC¥109税込¥1201個5日以内出荷仕様●入力電圧:-35V(max)●出力電圧範囲[V]:-5V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:-35V(max)アズワン品番68-2108-68
3端子レギュレーター ー15V出力
KEC¥109税込¥1201個5日以内出荷仕様●入力電圧:-35V(max)●出力電圧範囲[V]:-15V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:-35V(max)アズワン品番68-2108-69