カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「2fuk」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複車プレス(スチール製) ヤボシ

    複車プレス(スチール製)

    ヤボシ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    複車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車(POM)(スチール製) ヤボシ

    複車(POM)(スチール製)

    ヤボシ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車
    用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタール耐荷重(kg)70(2個当り)ボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ

    複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製)

    ヤボシ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のプレス(含油合金入り)複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車プレス(ステンレス製) ヤボシ

    複車プレス(ステンレス製)

    ヤボシ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ

    複車ベアリング入(ステンレス製)

    ヤボシ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 複車(POM)(ステンレス製) ヤボシ

    複車(POM)(ステンレス製)

    ヤボシ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス製(軸受:ステンレス製オイルレスメタル、車:POM(ポリアセタール))耐荷重(kg)70(2個当り)ボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • 真空パッド (ZPR32F~) SMC

    真空パッド (ZPR32F~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 真空パッド (ZPT32F~) SMC

    真空パッド (ZPT32F~)

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 雷サージ付フロントタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ブラック
    ホワイト

    雷サージ付フロントタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。 プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    質量(g)46コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • 真空パッド ZPT32 SMC

    真空パッド ZPT32

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • ZPT - パッド径 Φ20-32(ZPT32) SMC

    ZPT - パッド径 Φ20-32(ZPT32)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
  • ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR32) SMC

    ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR32)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    9日以内出荷
  • M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー

    ミルウォーキーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
    用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
  • イヤーマフ K2 フォールダブル(折りたたみ式) UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ K2 フォールダブル(折りたたみ式)

    UVEX(ウベックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9255幅(mm)165色イエローサイズフリー高さ(mm)210質量(g)230タイプ折りたたみ式NRR値25dBSNR値31dB
  • ハンドル(R)アウター (GA2A) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (GA2A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷